Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
6932172641641
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-152688
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     152688
EAN/GTIN:
     6932172641641
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät mit USB-C/ Lightning -60-W-Kabel – Schwarz

Verwandeln Sie jede Autofahrt in ein voll aufgeladenes Erlebnis mit dem Baseus Enjoyment USB-C-Autoladegerät. Es ist nicht nur ein praktisches Gerät, sondern auch ein elegantes Accessoire, das Ihre Reise noch komfortabler macht.

Hauptvorteile:

  • 60W Schnellladung . Mit dem Baseus Enjoyment-Ladegerät können Sie dank der beeindruckenden Leistung von 60 W sicher sein, dass Ihre Geräte sofort aufgeladen werden. Sparen Sie Zeit und genießen Sie auch auf Kurzstrecken die volle Leistung.
  • Kompatibel mit USB-C und Lightning . Das Ladegerät ist mit einem universellen USB-C-Anschluss und zwei integrierten Kabeln ausgestattet, sodass Sie eine Vielzahl von Geräten laden können, unabhängig von Modell oder Marke. Eine praktische Lösung für Besitzer verschiedener elektronischer Geräte.
  • Elegantes Design . Heben Sie auch im Auto mit Stil hervor! Das Baseus Enjoyment Ladegerät in Schwarz ist nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern auch eine ästhetische Ergänzung, die sich perfekt in den Innenraum jedes Fahrzeugs einfügt.
  • Langlebige Konstruktion . Die verwendeten Materialien wie ABS, PC, TPE und Aluminiumlegierung garantieren Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen, sodass Ihnen das Ladegerät lange Freude bereiten wird.
  • Kompakte Größe . Das Baseus Enjoyment-Ladegerät wurde im Hinblick auf Reisekomfort entwickelt. Aufgrund seiner geringen Größe (84 x 46 x 49 mm) passt es problemlos in jedes Handschuhfach oder jede Tasche und ist immer griffbereit, wenn Sie es brauchen.

Spezifikation:

  • Material: ABS + PC
  • Kabelmaterial: TPE + Aluminiumlegierung
  • Eingang: DC12–24 V, 7,0 A max
  • USB-C-Ausgang: 5A=3A; 9V-3A; 10V-2,25A; 12V-2,5A; 15V=2A; 20V=1,5A 30W
  • USB-C-Kabelausgang: 5V-3A; 9V-3A; 10V-2,25A; 12V-2,5A; 15V-2A; 20V-1,5A 30W
  • Lightning: 4V-3A; 9V-2,77A 25W
  • Kabellänge: 75 cm
  • Größe: 84x46x49 mm
Schnellladung 60 W

Das Baseus Enjoyment-Ladegerät mit einer beeindruckenden Leistung von 60 W ermöglicht Ihnen ein schnelles und effektives Aufladen, wodurch unnötiges Warten entfällt und Sie sofort den vollen Akku nutzen können.

Kompatibel mit USB-C und Lightning

Dank des USB-C-Anschlusses und zweier integrierter Kabel ist das Baseus Enjoyment-Ladegerät vielseitig einsetzbar und ermöglicht das Aufladen von Smartphones, Tablets und anderen elektronischen Geräten, ohne dass viele verschiedene Ladegeräte erforderlich sind.

Elegantes Design

Verwandeln Sie Ihre alltägliche Autofahrt in ein elegantes Erlebnis mit dem schwarzen Baseus Enjoyment-Ladegerät, das nicht nur Ihre Ladebedürfnisse erfüllt, sondern auch den Stil des Innenraums Ihres Fahrzeugs ergänzt.

Langlebige Konstruktion

Hochwertige Materialien wie ABS, PC, TPE und Aluminiumlegierung sorgen nicht nur für Langlebigkeit, sondern auch für Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen, sodass Sie lange Freude an zuverlässigem Laden haben.

Kompakte Größe

Dank der kompakten Abmessungen passt das Ladegerät problemlos überall im Auto und ist jederzeit einsatzbereit, wenn es nötig ist.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.