Guess Handtasche 4G-Streifen
Die 4G Stripes-Kollektion ist eine Serie kleiner, aber geschmackvoller und stilvoller Smartphone-Taschen, die für Menschen entwickelt wurden, die ein kompaktes Schutzgerät suchen, das maximalen Schutz und gleichzeitig einen modischen Look bietet.
Beeindruckendes Erscheinungsbild
Die vom Modehaus Guess signierte 4G Stripes-Kollektion ist eine Kombination aus raffiniertem Stil, höchstem ästhetischem Niveau und gleichzeitig der Garantie höchster Verarbeitungsqualität. Dies ist ein perfektes Angebot für Menschen, die hohe Ansprüche an Accessoires in ihrer Garderobe haben. Die hervorragende Qualität der Produkte aus der 4G Stripes-Kollektion wird durch die charakteristischen 4G-Logos auf dem ökologischen Saffiano-Leder bestätigt. Ein charakteristisches Merkmal dieser Kollektion sind darüber hinaus die mittig platzierten Riemen, die hervorstechen und gleichzeitig perfekt zum Stil der gesamten Tasche passen.
Hervorragende Verarbeitung
Für die Herstellung dieser Handtaschenkollektion wurden nur Materialien höchster Qualität verwendet. Die Taschen sind mit ökologischem Saffiano-Leder bezogen, das aufgrund seiner außergewöhnlichen Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und der Fähigkeit, über viele Jahre hinweg ein makelloses Aussehen zu bewahren, eine hervorragende Alternative zu Naturleder darstellt. Dadurch kann sich jeder Nutzer von Accessoires aus dieser Kollektion nicht nur über einen modischen Akzent freuen, sondern auch über Handtaschen, die den alltäglichen Herausforderungen erfolgreich standhalten und dabei ihren ursprünglichen Charme nicht verlieren.
Perfekter Schutz und unglaublicher Komfort
Verschlossen wird die Tasche mit einem praktischen Clip. Ein starker Clip schützt die in der Tasche verborgenen Schätze vor versehentlichem Herausrutschen, was zu unerwünschten Stößen und potenzieller Zerstörung führen könnte. Darüber hinaus dient die Tasche als Schutzhülle, die das Gerät vor Kratzern und Stößen schützt. Auf der Innenseite der Tasche befindet sich eine Tasche, in der Sie Ihr Telefon problemlos verstecken können, und auf der Außenseite der Tasche befindet sich eine kleine praktische Tasche zum Aufbewahren von Zahlungskarten.
Einstellbare Länge
Das Accessoire ist mit einem verstellbaren Schnurriemen ausgestattet, der sich leicht verlängern oder verkürzen lässt. Es bleibt dem Benutzer überlassen, ob er die Tasche über der Schulter oder um den Hals trägt.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung 4G-Streifen Typ Tasche Material Kunstleder Maße 19 x 12,5 x 2 cm Anzahl der Kammern 1 klein, 1 groß Farbe Schwarz