.opis-dro h3, .opis-dro h2, .opis-dro h1, .opis-dro h4 font-size: 20px; font-weight: bold; text-align: center; .opis-dro h2 margin: 5px; .opis-dro h1 font-size: 24px; .opis-dro h4 font-size: 22px; margin: 5px; .opis-dro p font-size: 17px; text-align: center; .opis-dro table collapse; margin-top: 40px; .opis-dro td padding: 8px; height: 20px; .opis-dro tr:nth-child(even) background-color: #f1f1f1; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(1) text-align: right; font-weight: bold; .opis-dro td:nth-child(2) text-align: left; .opis-dro img display: block; margin: 0 auto; width: auto; max- max-height: 300px; transition: 0.5s ease; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px; .opis-dro img:hover -webkit-transform: scale(1.07); -ms-transform: scale(1.07); transform: scale(1.07); transition: 0.5s ease;
Guess Crossbody 4G Metalllogo
lh3.googleusercontent.com/d/1n9IFhiefGFBe-AtkPDok0XrFNr7-S_0V
Eine exklusive iPhone-Hülle mit einzigartigem Design, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Modehaus Guess entwickelt wurde, ist eine ideale Wahl für Liebhaber moderner Accessoires. Es ist eine unersetzliche Ergänzung der Garderobe für Menschen, die Wert auf Stil und Prestige legen und gleichzeitig elegant aussehen möchten, und bietet umfassenden Schutz für ihr Smartphone.
Solide Konstruktion
Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur die Eleganz des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der sorgfältig abgestimmten Abmessungen federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das nicht nur Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Abnutzung gewährleistet, sondern auch seine Ästhetik über einen langen Zeitraum hinweg beibehält.
lh3.googleusercontent.com/d/1FGkmiof0EoORlEwg6EATo4Mz33HzMG51 Einzigartiges Aussehen
Die Einzigartigkeit dieser Kollektion wird durch zartes ökologisches Leder unterstrichen, das Eleganz und subtilen Charme verleiht. Der einzigartige Charakter ist der hochwertige 4G-Druck auf ökologischem Leder, der ihm Stil und Eleganz verleiht. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen Aufnäher auf dem Gehäuse mit dem Guess Logo in charakteristischer Dreiecksform, besetzt mit Kristallen, der sich vom Hintergrund des gesamten Designs abhebt und dessen exklusiven Charakter unterstreicht.
lh3.googleusercontent.com/d/1UTbAUZyFVKg6o2td3XzMJZRDAgmVRLRE Praktischer Gürtel
Die Hülle wird mit einer praktischen Schlaufe geliefert, die Ihr Smartphone zusätzlich vor Beschädigung oder Verlust schützt und es Ihnen ermöglicht, Ihr Telefon immer griffbereit bei sich zu haben. Das Zubehör sorgt für hohen Komfort und Komfort bei der Nutzung des Telefons. Die Montage des Tragebandes ist sehr einfach – einfach einen speziellen Einsatz mit Haken zwischen Schutzhülle und Smartphone einführen. Die Spitze des Adapters mit Karabiner kommt aus der Öffnung des Ladeanschlusses heraus, beeinträchtigt seine Funktionalität nicht und ist vollständig mit dem kabellosen Laden kompatibel. Der am Adapter befestigte Karabiner ermöglicht ein schnelles Lösen des Bandes vom Telefon. Der Riemen ist in der Länge verstellbar und kann an einer Tasche befestigt, um das Handgelenk gewickelt oder um den Arm gebunden getragen werden.
lh3.googleusercontent.com/d/1JTRxO3jvDO9PArfKZaUTnUuHw7aCQq59
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung Umhängetasche mit 4G-Metalllogo Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Öko-Leder Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 13 6,1" |