Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom JR-TCF11 Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 25 W – Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom JR-TCF11 Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 25 W – Weiß
Artikel-Nr.:
     279-HU-151853
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     151853
EAN/GTIN:
     6956116757069
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
schnellladegerät
Joyroom JR-TCF11 Schnellladegerät mit einer Leistung von bis zu 25 W – Weiß

Vergessen Sie das lange Warten, um Ihr Telefon aufzuladen! Hier ist das Joyroom JR-TCF11, das Ihr Gerät im Handumdrehen wiederbelebt. Dank der Unterstützung von Samsung Super Fast Charging und Power Delivery erfolgt das vollständige Aufladen sehr schnell. Die Kompatibilität mit dem iPhone und anderen Mobilgeräten sowie die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen es zur ersten Wahl für jeden Smartphone-Benutzer.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-TCF11 25W Schnellladegeräts:

  • Es lädt Ihr Gerät schnell auf . Gewinnen Sie mehr Zeit für sich selbst – genießen Sie das sofortige Aufladen Ihres Samsung oder iPhone.
  • Es ist Multitasking . Lädt verschiedene Telefon- und Tablet-Modelle auf.
  • Ihre Sicherheit steht an erster Stelle . Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Gerät vor Spannungsspitzen und Überhitzung geschützt ist.
  • Bietet Unterstützung für Schnellladeprotokolle : Samsung SFC, PD, PPS

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-TCF11
  • Eingang: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 0,7 A (max.)
  • Ausfahrt:
  • USB-C: 5V/3A, 9V/2,77A
  • PPS: 3,3–5,9 V/3 A, 3,3–11 V/2,7 A
  • Gesamtausgangsleistung: 25 W (max.)
  • Abmessungen: 42,8 x 27,6 x 85,4 mm
  • Material: feuerfestes PC
  • Gewicht: 55 g
  • weiße Farbe
Unterstützung für Schnellladeprotokolle

Genießen Sie unübertroffene Ladegeschwindigkeiten. Dieses Ladegerät wurde entwickelt, um Wartezeiten zu minimieren und Ihnen mehr Freiheit zu geben. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Akku im ungünstigsten Moment fast leer ist. Es unterstützt Technologien wie Samsung SFC, PPS und Power Delivery.

Universelle Kompatibilität

Egal ob iPhone-, Samsung- oder anderer Smartphone-Nutzer – das Joyroom JR-TCF11 ist eine vielseitige Lösung. Immer bereit, Ihre Lieblingsgeräte mit Energie zu versorgen.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Ihre Geräte sind dank 6-Punkt-Schutz vor Überhitzung, zu hohem Strom oder Kurzschluss sicher. Das Ladegerät erzeugt weniger Wärme, was mehr Sicherheit und eine längere Batterielebensdauer bedeutet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.