Guess Handtasche 4G-Streifen
Eine exklusive und äußerst elegante Handytasche aus der 4G-Printed-Stripes-Kollektion ist das neueste Angebot an Schutzzubehör für Smartphones des bekannten Modehauses Guess. Die 4G-Printed-Stripe-Kollektion setzt neue Maßstäbe für einzigartigen Stil und bietet ein auffälliges Design, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für Ihr Gerät gewährleistet wird.
Die hervorragende Qualität der Produkte aus der 4G-Printed-Stripes-Kollektion wird durch die charakteristischen 4G-Logos auf dem ökologischen Saffiano-Leder bestätigt – es ist äußerst langlebig, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verformungen. Das aufgedruckte Guess Logo ist auf einem markanten Riemen angebracht, dessen Farbe perfekt mit dem Stil der Tasche harmoniert. 4G-Elemente sind ein untrennbares Motiv, das in verschiedenen Kollektionen der geschätzten Marke auf vielfältige Weise präsent ist. Es ist ein ausgezeichnetes Angebot für Menschen, die eine funktionale und exklusive Handtasche suchen, die gleichzeitig eine modische Ergänzung zum Alltags-Styling darstellt.
Verschlossen wird die Tasche mit einem bequemen, stabilen Clip.
Goldbeschläge verleihen der gesamten Kollektion Exklusivität und zeugen von der Exklusivität und Authentizität des Produkts.
Die Tasche verfügt über einen abnehmbaren, leicht verstellbaren Schultergurt. Innen verfügt die Tasche über drei Fächer für Karten/Dokumente. Im Inneren des Zubehörs verbergen sich zwei praktische Fächer, in denen Sie zwei Telefone unterbringen können.
Das Produkt wird unter der Lizenz der Marke Guess hergestellt.
Technische Daten Sammlung 4G-Streifen Typ Tasche Material Hochwertiges Kunstleder/Nylon Maße 19x11,5x2cm Anzahl der Kammern 3 kleine, 2 große Farbe Rosa