Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz
5907769308475
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149632
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     149632
EAN/GTIN:
     5907769308475
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
USB-C-Kabel – Lightning Wozinsky WUCLC1 mit LED-Anzeige 36 W 1 m – Schwarz

USB-Kabel zum Laden und zur Datenübertragung von Wozinsky, das die Temperatur automatisch reguliert, die Parameter an das angeschlossene Gerät anpasst und dank der eingebauten LED-Anzeige auch die Kontrolle über den Ladevorgang ermöglicht. Darüber hinaus ist es resistent gegen Verwicklungen und Beschädigungen.

Die wichtigsten Vorteile des Lightning - USB-C Wozinsky WUCLC1 Kabels:

  • Das Kabel kann mit einer Leistung von bis zu 36 W aufgeladen werden und unterstützt außerdem das Power Delivery-Protokoll
  • Damit können Sie die Ladeparameter jede Sekunde sehen
  • Datenübertragung im USB2.0-Standard - 480 Mbit/s
  • Es ist verschleiß- und bruchsicher
  • Es ist mit allen Geräten kompatibel, die über einen Lightning Stecker verfügen: iPhones, iPads und AirPods

Spezifikation:

  • Marke: Wozinsky
  • Modell: WUCLC1
  • Anschlüsse:
    • USB-C
    • Lightning
  • Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung
  • Leistung: 36W
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Länge: 1m
  • Material: Aluminiumlegierung, Stoffgeflecht
  • Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.