Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
9145576280966
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
9H gehärtetes Glas mit Montagerahmen für iPhone 13 Pro Wozinsky Premium Glass – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149557
Hersteller:
     Wozinsky
Herst.-Nr.:
     149557
EAN/GTIN:
     9145576280966
Suchbegriffe:
Displayschutzglas für Smartphones
Panzerglasfolie für Smartphones
iPhone Schutzglas
iphone schutzglas 13 pro
Gehärtetes Glas mit Schnellmontagerahmen für iPhone 13 Pro – Schwarz

Das Wozinsky Premium Glass Panzerglas ist eine Revolution in der Art der Montage – dank des perfekt auf die Vorderseite des Telefons abgestimmten Montagerahmens können Sie das Glas perfekt auf dem Bildschirm platzieren. Die Montagemethode wurde vollständig vereinfacht und ist für jeden Benutzer völlig intuitiv.
Bei Wozinsky Premium Glass handelt es sich um 0,62 mm dickes Glas, das in einem 4-stündigen Temperprozess auf 9H gehärtet wurde. Dadurch ist die Beständigkeit gegen Kratzer und mechanische Beschädigungen gewährleistet. Das Glas ist mit einer oleophoben Schicht bedeckt. Es zeichnet sich außerdem durch eine hohe Transparenz (91 %) aus, wodurch es die angezeigten Farben und die Bildschirmhelligkeit perfekt wiedergibt. Wozinsky Premium Glass hat keinen Einfluss auf die Berührungsempfindlichkeit.

Spezifikation:

  • Marke: Wozinsky
  • Serie: Premiumglas
  • Transparenz: 91 %
  • Härte: 9H
  • Material: gehärtetes Glas + Kleber auf Basis einer nicht-Newtonschen Flüssigkeit
  • Oleophobe Schicht

Installationsanleitung:

  1. Die Montage sollte in einem Raum erfolgen, der möglichst wenig durch Staub, Pollen etc. belastet ist.
  2. Reinigen und entfetten Sie die Displayoberfläche gründlich und polieren Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch auf Hochglanz.
  3. Platzieren Sie den Rahmen mit Glas auf der Vorderseite des Telefons.
  4. Entfernen Sie die Schutzfolie – sie entfernt unerwünschte Pollen und Staubpartikel. Drücken Sie dann das Glas fest entlang der Aussparung im Rahmen.
  5. Entfernen Sie den Montagerahmen und die obere Schutzfolie.

Inhalt des Kits:

  • Wozinsky Premium Glas
  • Reinigungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.