Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ / Note 12 Pro Displayschutzfolie für den Bildschirm der 3mk 1UP-Serie für mobile Gamer
1UP Screen Protector ist das erste Produkt auf dem Markt, das von 3mk Protection speziell für Spieler mobiler Spiele entwickelt wurde. Diese perfekt transparente Folie stört nicht die Farben und die Helligkeit des Bildschirms und erhöht dank ihrer organoleptischen Eigenschaften das Gleiten des Fingers auf der Oberfläche des Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ / Note 12 Pro-Bildschirms.
Sie ist nicht nur bis zu 30 % dünner als die meisten Brillen, sondern reagiert auch schneller auf Berührungen. 1UP Screen Protector zeigt die höchste Effizienz bei 20.000 Zyklen, was bis zu 4 Monate Standard-Abriebfestigkeit ergibt.
Die Folie hat eine oleophobe Schicht, die das Anziehen von Staub und die Bildung von Fettflecken wirksam reduziert. Darüber hinaus sorgt die schlagfeste Beschichtung für eine Verstärkung des gesamten Smartphone-Bildschirms um bis zu 400 %.
Und das ist nicht alles! 1UP Screen Protector ist vom Polnischen Nationalen Hygieneinstitut zertifiziert, das die Sicherheit für die menschliche Gesundheit garantiert, und das RoHS-Zertifikat, das die Einhaltung der EU-Richtlinien zum Gehalt an Schwermetallen bestätigt. Die Nassmontage mit dem beigefügten Gel ist 100% sicher für das Gerät und garantiert perfekte Haftung und Optik.
Wenn Sie ein Gamer sind, bringt Sie 1UP Screen Protector auf die nächste Stufe. Es bietet perfekten Schutz für Ihren Bildschirm, erhöht die Leistung und schützt effektiv vor Kratzern. Kaufen Sie jetzt und genießen Sie die Sicherheit und den Komfort des Spiels!
Spezifikation:
- Marke: 3mk
- Serie: 3mk 1UP
- Kompatibilität:
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Hauptmerkmale der 3mk 1UP-Folie für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ / Note 12 Pro:
- Perfekter Bildschirmschutz : Dank der 1UP-Displayschutzfolie wird das Display des Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ / Note 12 Pro perfekt vor Kratzern geschützt und zusätzlich durch die Anti-Impact-Schicht um bis zu 400 % verstärkt.
- Erhöhte Leistung : 1UP Screen Protector gibt Ihnen eine schnellere Berührungsreaktion und dank seiner organoleptischen Eigenschaften erhöht es das Gleiten Ihres Fingers auf der Bildschirmoberfläche, was Ihre Leistung im Spiel erhöht.
- Längere Produktlebensdauer : 1UP Displayschutzfolie zeigt die höchste Effizienz bei 20.000 Zyklen, was bis zu 4 Monate Standard-Abriebfestigkeit bietet. Nach dieser Zeit können Sie die Folie durch eine neue ersetzen und sich an einer längeren Lebensdauer Ihres Produkts erfreuen.
- Wirksamer Schutz vor Schmutz : Die oleophobe Schicht reduziert effektiv die Anziehung von Staub und die Bildung von Fettflecken, wodurch Sie einen sauberen und transparenten Bildschirm genießen können.
- Sicherheit und Einhaltung der EU-Anforderungen : Das PZH-Zertifikat garantiert die Sicherheit für die menschliche Gesundheit, und das RoHS-Zertifikat bestätigt die Einhaltung der EU-Richtlinien zum Gehalt an Schwermetallen. Durch den Kauf von 1UP Displayschutzfolie können Sie sicher sein, dass das Produkt sicher ist und die Anforderungen der geltenden Normen erfüllt.