Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)
Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)
Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)
190198496201
Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)
Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)
Artikel-Nr.:
     279-HU-148368
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     148368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

Apple Kabel USB C - Lightning 2m weiß (MKQ42ZM/A)

Das Kabel der Marke Apple wird für jeden Benutzer der Geräte dieser Marke nützlich sein. Das Produkt ist mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet. Das Kabel kann zum Aufladen beliebiger Geräte oder zum Übertragen von Daten verwendet werden. Das Kabel wurde angepasst, um mit Geräten wie iPhone, iPad zu funktionieren. Das Kabel ist in der Lage, einem starken Stromfluss standzuhalten, der zum schnellen Aufladen von Geräten ausreicht. Das Kabel ist mit Geräten mit Lightning Anschluss kompatibel. Das Geflecht des Kabels besteht aus einem flexiblen und strapazierfähigen Material in Weiß. Die Kabellänge beträgt 2m.

Spezifikation:

  • Marke: Apple
  • Modell: MKQ42ZM/A
  • weiße Farbe
  • Steckertyp: USB-C (männlich) / Lightning (männlich)
  • USB-Standard: USB 2.0
  • Datenübertragung: bis zu 480 Mb/s
  • Länge: 2m

Es sorgt für einen stabilen Lade- und Datenübertragungsprozess

Das Kabel ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt und entspricht dem USB 2.0-Standard, der eine Datenübertragung von bis zu 480 Mb/s gewährleistet.

Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Stecker zerkratzen oder brechen

Das Kabel wurde mit verstärkten Steckern ausgestattet, die die Festigkeit des Kabels erhöhen.

Perfekt für Zuhause, Büro oder Auto

Die Länge von 2 Metern ist ausreichend für eine komfortable Nutzung der Geräte.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.