Apple Kabel USB C - Lightning 1 m weiß (MM0A3ZM/A)
Das Kabel der Marke Apple wird für jeden Benutzer der Geräte dieser Marke nützlich sein. Das Produkt ist mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet. Das Kabel kann zum Aufladen beliebiger Geräte oder zum Übertragen von Daten verwendet werden. Das Kabel wurde angepasst, um mit Geräten wie iPhone, iPad zu funktionieren. Das Kabel ist in der Lage, einem starken Stromfluss standzuhalten, der zum schnellen Aufladen von Geräten ausreicht. Das Kabel ist mit Geräten kompatibel, die über einen Anschluss verfügen Lightning. Das Geflecht des Kabels besteht aus einem flexiblen und strapazierfähigen Material in Weiß. Die Kabellänge beträgt 1m.
Spezifikation:
- Marke: Apple
- Modell: MKQ42ZM/A
- weiße Farbe
- Steckertyp: USB-C (männlich) / Lightning (männlich)
- USB-Standard: USB 2.0
- Datenübertragung: bis zu 480 Mb/s
- Länge: 1m
Es sorgt für einen stabilen Lade- und Datenübertragungsprozess
Das Kabel ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt und entspricht dem USB 2.0-Standard, der eine Datenübertragung von bis zu 480 Mb/s gewährleistet.
Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Stecker zerkratzen oder brechen
Das Kabel wurde mit verstärkten Steckern ausgestattet, die die Festigkeit des Kabels erhöhen.
Perfekt für Zuhause, Büro oder Auto
Die Länge von 2 Metern ist ausreichend für eine komfortable Nutzung der Geräte.