Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
6956116776855
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-147429
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147429
EAN/GTIN:
     6956116776855
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Bis zu 70 W Autoladegerät mit 2 USB-C-Anschlüssen und LED-Anzeige Joyroom JR-CCD02 – Schwarz

Suchen Sie ein Autoladegerät, das schnelles und sicheres Laden ermöglicht, zwei Geräte gleichzeitig unterstützt, außerdem die Ladeparameter überwacht und mehrere Sicherheitsstufen bietet? Joyroom ist die beste Wahl für Sie. Dank der Unterstützung der gängigsten Schnellladeprotokolle (wie Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 und PPS) verkürzt das Joyroom 2x USB C Autoladegerät die Wartezeit auf einen vollständig geladenen Akku deutlich. Sie können es verwenden, ohne sich um die Sicherheit Ihres Telefons oder Tablets sorgen zu müssen. Das Joyroom 2x USB C Autoladegerät verfügt über viele Schutzgrade.

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom JR-CCD02 2x USB C Autoladegeräts:

  • Es lädt Ihr Smartphone bis zu viermal schneller auf. Unterstützt die gängigsten Schnellladeprotokolle: Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, PPS, Samsung AFC, Huawei FCP
  • Es können zwei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden. Es verfügt über 2 USB-C-Anschlüsse
  • Es ist mit Telefonen und Tablets vieler Hersteller kompatibel: Apple, Samsung, Google, Huawei und viele andere
  • Sie wissen laufend über die Ladeparameter Bescheid. Das Ladegerät verfügt über eine integrierte digitale LED-Anzeige
  • Es ist sicher für Ihr Telefon und Ihr Auto. Der Smartchip identifiziert das angeschlossene Gerät und verteilt den Strom entsprechend
  • Es verfügt über mehrere Sicherheitsstufen. Schützt vor Überhitzung, Kurzschluss, Überladung, Überspannung

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-CCD02
  • Ausgangsstrom:
    • USB-C 1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,92 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
    • PPS: 3,3–11 V/3 A (max.)
    • USB-C 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,75A
    • PPS: 3,3–11 V/3 A (max.)
  • Maximale Leistung: 70 W
  • Abmessungen: 62,6 x 31,2 x 31,2 mm
  • Material: ABS, feuerfestes PC
  • Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.