Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
6902048261754
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro Hülle für Samsung Galaxy A54 5G Armor Case + Telefonständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-145975
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     145975
EAN/GTIN:
     6902048261754
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Galaxy A54 5G Hülle aus der Nillkin Super Frosted Shield Pro Serie Hardcover in Schwarz

Die Hülle der Super Frosted Shield Pro- Serie von Nillkin ist eine sehr strapazierfähige Hülle, die Ihr Samsung Galaxy A54 5G vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Handys lohnt es sich, gleich zu einer ordentlichen Hülle zu greifen, vor allem dann, wenn man sich für ein Gerät aus der höchsten Preisklasse entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Das Smartphone, auf dem die Hülle aufgesetzt wurde, und noch mehr das Nillkin Super Frosted Shield Pro, hat eine viel bessere Chance, einen solchen Unfall unbeschadet zu überstehen.

Die Hülle besteht aus einem flexiblen TPU-Rahmen und starren Rückseiten aus PC. Der Rahmen macht es einfach, die Hülle auf das Telefon zu setzen, und die Rückseiten versteifen die gesamte Struktur. Die Ecken sind so geformt, dass sie im Auto wie Stoßstangen wirken und Aufprallenergie absorbieren. Erhöhte Kanten um die Rückkamera und den Bildschirm trennen diese Elemente vom Boden, wo sie zerkratzt werden könnten.

Spezifikation:

  • Marke: Nillkin
  • Serie: Nillkin Super Frosted Shield Pro
  • Material: PC
  • Kompatibilität: Samsung Galaxy A54 5G
  • Gerätemodellcode:
    • SM-A546ELGC
    • SM-A546EZKC
    • SM-A546EZKD
    • SM-A546ELVD
    • SM-A546BLGCEUB
    • SM-A546BZKCEUB
    • SM-A546BLVCEUB
    • SM-A546BZWCEUB
    • SM-A546BLGDEUB
    • SM-A546BZKDEUB
    • SM-A546BLVDEUB
    • SM-A546BZWDEUB
    • SM-A546BZKCEUE
    • SM-A546BLVCEUE
    • SM-A546BLGCEUE
    • SM-A546BZWCEEU
    • SM-A546BZWDEEU
    • SM-A546BLGDEUE
    • SM-A546BLVDEUE
    • SM-A546BZKDEUE
    • SM-A546EZWDTHL
    • SM-A546EZKCTHL
    • SM-A546ELVCTHL
    • SM-A546ELGCTHL
    • SM-A546BZKCEEB
    • SM-A546BZKDEEB
  • Schwarze Farbe

Die wichtigsten Eigenschaften

  • Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen
  • Eine Schicht, die wie ein Luftpolster wirkt
  • Rutschfestes Material
  • Kameraobjektivschutz
  • Präzise geschnittene Löcher für Kabelstecker und Knöpfe

Wirksamer Telefonschutz in jeder Situation

Das Super Frosted Shield Pro Case ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Egal, wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, es schützt es in jeder Situation umfassend vor Beschädigungen. Die Verwendung von zwei Materialien – flexiblem TPU und festem PC – gewährleistet, dass jede Oberfläche Ihres Geräts angemessen geschützt ist. Die Ecken wirken wie ein Luftpolster – sie absorbieren Stürze auch aus beträchtlicher Höhe.

Schutz der Linsen vor Kratzern

Kameralinsen sind oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos mindert. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf der Sie das Telefon ablegen.

Angenehmes, rutschfestes Material

Die Verwendung einer rutschfesten Beschichtung bedeutet, dass das Telefon nicht aus der Hand fällt oder vom Schreibtisch rutscht. Darüber hinaus gewährleistet dieses Material einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.

Präzise geschnittene Löcher für Stecker

Für den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons sowie um einen effektiven Schutz der am stärksten gefährdeten Stellen zu gewährleisten, wurden alle Löcher um die Stecker herum sehr präzise ausgeschnitten.

Perfekt geschnitten

Das Gehäuse hat präzise Löcher an den Stellen der Kamera, der Lautsprecher und des Ladesteckers. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.

Unterstützung für kabelloses Laden

Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das drahtlose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne das Gehäuse zu entfernen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.