Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kameraglas für Xiaomi Redmi Note 12 Pro 7H für Objektiv der 3mk Lens Protection-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kameraglas für Xiaomi Redmi Note 12 Pro 7H für Objektiv der 3mk Lens Protection-Serie
Kameraglas für Xiaomi Redmi Note 12 Pro 7H für Objektiv der 3mk Lens Protection-Serie
Artikel-Nr.:
     279-HU-145723
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     145723
EAN/GTIN:
     5903108517072
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 7H gehärtetes Glas für Kameraobjektiv der 3mk Lens Protection-Serie

Schützen Sie die Kamera im Xiaomi Redmi Note 12 Pro vor Beschädigungen und halten Sie die schönsten Momente fest dank 3mk Lens Protection - Hybridglas für die Kameralinse des Smartphones. Der tägliche Gebrauch des Telefons kann das Kameraobjektiv beschädigen, aber dank 3mk Objektivschutz können Sie sicher sein, dass Ihre Kamera sicher ist, selbst wenn das Telefon herunterfällt. Hybridglas verstärkt die Linse um bis zu 200 % und gewährleistet eine Kratzfestigkeit von 7H nach der Wolf-Wilburn-Skala. Dank der geringen Dicke des Hybridglases von nur 0,16 mm bleibt Ihre Kamera diskret und elegant. Die Glasmontage ist einfach und erfordert keine besonderen Fähigkeiten, und dank des Inviscid-Sil™-Klebers besteht keine Gefahr von Luftblasen während der Anwendung. 3mk Lens Protection ist vom National Institute of Hygiene und RoHS zertifiziert, was garantiert, dass es frei von Schadstoffen und umweltfreundlich ist. Schützen Sie Ihre Kamera und halten Sie schöne Momente mit dem 3mk Objektivschutz fest!

Spezifikation:

  • Marke: 3mk
  • Serie: 3mk Objektivschutz
  • Kompatibilität: Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Härte: 7H

Hauptmerkmale von 3mk Objektivschutzglas für Xiaomi Redmi Note 12 Pro:

  • Kameraobjektivschutz : Dank Hybrid Lens Protection™ erhält der Kunde Sicherheit und Schutz seines Smartphones vor Beschädigungen, wodurch er Fotos in hervorragender Qualität genießen kann, ohne sich Gedanken über Kratzer oder das Brechen des Objektivs machen zu müssen.
  • Hohe Kratzfestigkeit : Dank einer speziellen Keramikbeschichtung bietet Lens Protection™ einen Schutz vor Kratzern auf der Stufe 7H nach der Wolf-Wilburn-Skala, die das Telefon im täglichen Gebrauch vor Beschädigungen schützt.
  • Dünnes und diskretes Design : Nur 0,16 mm dickes Hybridglas macht es fast unsichtbar, wodurch Sie die Ästhetik und das elegante Erscheinungsbild des Telefons beibehalten können.
  • Einfache Installation : Der Inviscid-Sil™-Kleber erleichtert und verhindert Luftblasen während der Anbringung von Hybridglas, was eine einfache und schnelle Installation ermöglicht.
  • Sicherheit für Gesundheit und Umwelt : Lens Protection™ verfügt über die Zertifikate des National Institute of Hygiene und das RoHS-Zertifikat, das garantiert, dass es frei von Schadstoffen sowie gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich ist.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.