| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-145614 Herst.-Nr.: 145614 EAN/GTIN: 9145576275887 |
| |
|
| | |
| Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G Series New Sleep Case Cover mit Flip-Cover und Ständer in Blau Gehäuse angepasst an Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G . Ein 2-in-1-Produkt, das perfekt als Telefonschutz und Unterlage funktioniert. Wenn Sie ein Spiel spielen, an einem Videoanruf teilnehmen oder eine Folge Ihrer Lieblingsserie ansehen möchten, können Sie den Bildschirm bequem im richtigen Winkel einstellen. Elemente aus hochwertigem Kunststoff sind leicht zu reinigen. Sie haben auch eine praktische Anwendung - sie schützen das Gerät vor Stößen und Vibrationen sowie vor mechanischen Beschädigungen durch einen Sturz. Schützt perfekt die Kamera, die nicht über das Gehäuse hinausragt. Im Inneren befindet sich ein starrer Einsatz. Dank der eingebauten Magnete haftet die Klappe perfekt am Glas - sie zerkratzt oder beschädigt es nicht. All dies macht die Tasche alltagstauglich sowohl zu Hause und im Büro als auch unterwegs. Spezifikation: - Marke: Hurtel
- Serie: New Sleep Case
- Material: PC, PU
- Kompatibilität:
- Xiaomi Redmi Note 12 5G
- Xiaomi Poco X5 5G
- Blaue Farbe
Die wichtigsten Vorteile des New Sleep Case für Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G: - Stylistisches Aussehen. Das Cover wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und ist somit ein elegantes und modisches Accessoire für das Xiaomi Redmi Note 12 5G / Poco X5 5G . Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines geselligen Gesprächs verwenden, das Cover wird immer gut aussehen.
- Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem Material, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Die Hülle ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und hält lange.
- Vollständiger Schutz. Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Abdeckung geöffnet oder geschlossen ist, Ihr Telefon ist sicher.
- Standfunktion. Das Cover kann zusammengeklappt werden und verwandelt sich in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme ansehen oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen.
- Einfach zu bedienen dank des Öffnungsdesigns "Bücherregal". Die Abdeckung öffnet sich zur Seite zum einfachen Entnehmen und Einsetzen des Telefons. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Abdeckung aus den Händen fällt.
- Magnetische Klappe. Die Hülle hat eine magnetische Lasche, die das Telefon zusätzlich vor Schmutz und Beschädigung schützt. Der Magnetverschluss sorgt auch dafür, dass die Abdeckung fest an Ort und Stelle bleibt, was ein versehentliches Öffnen während des Gebrauchs verhindert. Diese einfache, aber effektive Funktion macht die Abdeckung noch komfortabler in der Anwendung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |