Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
9145576276075
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
Clear View Case Cover für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Flip-Cover schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-145570
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     145570
EAN/GTIN:
     9145576276075
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Glänzendes Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Flip Cover aus der Clear View Case Serie in Schwarz

Das Clear View Case Flip Cover besteht aus hochwertigem Material, das Ihr Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel) schützt. Die vordere Klappe und die erhöhten Kanten um die hintere Kamera herum schützen das Telefon vor Kratzern durch diese Elemente, wenn es auf einer ebenen Fläche abgelegt wird. Es verfügt über reaktionsschnelle Tasten und Ausschnitte für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und sich um ihr Gerät kümmern möchten.

Spezifikation:

  • Serie: Klarsichtkoffer
  • Material: PU
  • Kompatibilität: Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
  • Schwarze Farbe

Hauptmerkmale des Clear View Case für Xiaomi Redmi Note 12 Pro+:

  • Hochwertiges PU-Material. Versteiftes Material ist widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen.
  • Attraktives Aussehen. Klappe in glänzender Farbe.
  • Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Handy vor Beschädigungen.
  • Funktionell und komfortabel. Das Case liegt gut in der Hand, hat reaktionsschnelle Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.