Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
6956116747169
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
2x USB C 70W Autoladegerät mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-143767
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     143767
EAN/GTIN:
     6956116747169
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Autoladegerät 2x USB C 70W mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02 | Schwarz

Mit dem 2x USB C Joyroom JR-CCN02 Autoladegerät können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden und so die Ladezeit von Tablets, Smartphones, Smartwatches und Powerbanks verkürzen. Es unterstützt Schnellladeprotokolle wie Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP und PPS. Ausgestattet mit einer mehrfarbigen LED-Hintergrundbeleuchtung und einer separaten Steuertaste sorgt es sowohl für ein ästhetisches Erscheinungsbild am Tag als auch für Funktionalität bei Nacht. Das Joyroom JR-CCN02 passt die Ladeparameter an die Bedürfnisse Ihres Geräts an.

Die wichtigsten Vorteile des 2x USB C Autoladegeräts mit LED-Hintergrundbeleuchtung Joyroom JR-CCN02:

  • Dank der hohen Ausgangsleistung von 70 W können Sie zwei Geräte gleichzeitig laden. Sie hat keine Angst vor Tablets, Smartphones, Smartwatches oder Powerbanks
  • Reduziert die Ladezeit Ihrer Geräte. Das Ladegerät unterstützt Schnellladeprotokolle wie Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP und PPS
  • Es sieht tagsüber gut aus und ist nachts äußerst funktional. Das Ladegerät verfügt über eine mehrfarbige LED-Hintergrundbeleuchtung und eine separate Bedientaste
  • Es verteilt den Strom gleichmäßig, ohne das Auto oder das angeschlossene Gerät zu beschädigen. Im Inneren des Ladegeräts befindet sich ein intelligenter Chip
  • Bietet mehr Sicherheit und keine übermäßige Erwärmung. Das Gehäuse besteht aus feuerfestem PC-Material

Spezifikation:

  • Marke: Joyroom
  • Modell: JR-CCN02
  • Eingangsstrom: DC 12–24 V
  • Ausgangsstrom:
    • USB-C 1: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,92 A, 15 V/2,33 A, 20 V/1,75 A
    • PPS: 3,3–11 V/3 A
    • USB-C 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,92A, 15V/2,33A, 20V/1,75A
  • Maximale Leistung: bis zu 70 W
  • Größe: 67 x 32,6 x 32,6 mm
  • Material: PC, ABS
  • Schwarze Farbe
  • Farben der Hintergrundbeleuchtung: Blau, Grün, Lila, Weiß, Dunkelblau, Gelb, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.