Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
6941237198914
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
Joyroom Kabel USB - Lightning 2.4A A10 Serie 2 m weiß (S-UL012A10)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137611
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     137611
EAN/GTIN:
     6941237198914
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB - Lightning -Kabel bis 2,4 A und 2 m lang aus der A10-Serie - Joyroom S-UL012A10 (weiß)

Suchen Sie ein praktisches und leistungsstarkes Kabel, um Ihr iPad aufzuladen und Fotos und Videos von Ihrem iPhone zu übertragen? Wählen Sie die A10-Serie von Joyroom! Das USB- Lightning Kabel ist perfekt für den täglichen Bedarf, da Sie die gewünschte Länge wählen können (1,2 m, 2 m oder 3 m). Das Kabel S-UL012A10 versorgt Geräte mit einem Strom von 2,4 A, was die Lade- oder Datenübertragungszeit erheblich verkürzt. Hochwertige Verarbeitung sorgt für eine längere Lebensdauer des Kabels. Das dichte Nylongeflecht widersteht Abrieb und wiederholtem Biegen. Sie müssen sich auch keine Gedanken über kaputte Plugins machen. Sie bestehen aus einer starken Aluminiumlegierung.

Die wichtigsten Vorteile des USB - Lightning Joyroom A10 Series S-UL012A10 Kabels:

  • Verkürzt die Wartezeit auf ein aufgeladenes Telefon erheblich . Das Kabel kann Ihr Smartphone mit 2,4 A Strom versorgen
  • Sorgt für einen stabilen Ladevorgang . Im Inneren des Kabels befindet sich ein dickerer verzinnter Kupferkern
  • Es passt sich Ihren Bedürfnissen an - Sie können es in Ihre Tasche oder Tasche stecken . Der Kern wird durch flexibles, aber starkes Nylon geschützt
  • Die Stöpsel brechen oder zerkratzen nicht – auch nach langer Benutzung . Die Spitzen bestehen aus einer starken Aluminiumlegierung
  • Sie können es leicht finden, wenn die Lichter aus sind . Es hat eine kleine LED-Anzeige eingebaut, die Sie auch darüber informiert, ob es aufgeladen wird

Spezifikation:

  • Hersteller: Joyroom
  • Modell: S-UL012A10 A10-Serie
  • Anschlüsse:
    • USB
    • Lightning
  • Unterstützte Funktionen: Aufladen, Datenübertragung
  • Strom: bis zu 2,4 A
  • Kabellänge: 2m
  • Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s
  • Material: Aluminiumlegierung, geflochtenes Nylonkabel
  • weiße Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.