Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
6973687247188
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
Dudao Powerbank 10000mAh USB-A / USB-C 22,5W mit integriertem Lightning Kabel und USB-C weiß (K15sW)
Artikel-Nr.:
     279-HU-137585
Hersteller:
     Dudao
Herst.-Nr.:
     137585
EAN/GTIN:
     6973687247188
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
Powerbank
USB Akku
Dudao Powerbank 10000mAh 1xUSB-A / 1xUSB-C 22,5W mit integriertem Kabel 1xLightning / 1xUSB-C weiß (K15sW)

Die Powerbank der bekannten Marke Dudao wird Sie sicherlich in vielen Situationen retten! Dank dessen müssen Sie sich im am wenigsten erwarteten Moment keine Gedanken über einen entladenen Akku Ihres Telefons oder Tablets machen. Der Zugang zu einer zusätzlichen, unabhängigen Stromquelle ist heutzutage ziemlich wichtig. Mit K15s können Sie Ihre Geräte im Büro, unterwegs oder im Freien aufladen. Dieses Gadget hat alles, was Sie brauchen. Schnellladefunktion, integrierte Ladekabel, niedriger Energieverbrauch sind Elemente, die für Ihren Komfort sorgen. Unbedingt genauer anschauen!
Die wichtigsten Merkmale:
  • Ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 3 Geräten. Das Gerät verfügt über USB-A-, USB-C- und Lightning Ausgangsports
  • Unterstützung für Schnellladeprotokolle. Das Produkt unterstützt viele Standards, die mit vielen Geräten funktionieren
  • Sie wissen immer, wie viel Energie noch in der Powerbank ist. Das Gerät verfügt über ein Display, das den aktuellen Ladezustand anzeigt
  • Es sorgt für die Sicherheit beim Laden Ihrer elektronischen Geräte. Die Powerbank verfügt über einen eingebauten Schutz gegen Überspannung, Überhitzung und Überladung
  • Sie können es bedenkenlos in Ihren Rucksack oder Ihre Handtasche stecken. Robustes Gehäuse schützt das Gerät vor Beschädigungen
Spezifikation:
  • Marke: Dudao
  • Modell: K15s
  • weiße Farbe
  • Abmessungen: 10,5 x 5 x 2,5 cm
  • Kapazität: 10000 mAh
  • Ladeleistung: 22,5 W
  • Leistung (Eingang):
    • USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W)
  • Leistung):
    • USB-A: 5 V/2 A, 5 V/3 A, 5 V/4,5 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A (22,5 W)
    • USB-C: 5 V/2 A, 9 V/2 A (18 W)
    • Lightning Kabel: 20W
    • USB-C-Kabel: 22,5 W
  • Ladeunterstützung: PD, QC, AFC, FCP, SCP

Kit-Inhalt:

  • Powerbank Dudao K15sW
  • USB - USB-C-Kabel 25 cm
  • Benutzerhandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.