| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-137583 Herst.-Nr.: 137583 EAN/GTIN: 6974316281382 |
| |
|
| | |
| Acefast D15 Handyhalter für Fahrrad, Motorrad, Trolley, Roller (schwarz) Lernen Sie die extrem langlebige und stabile Telefonhalterung für den Acefast D15 Fahrradlenker kennen, die Ihr Telefon beim Fahren auf anspruchsvollen Strecken effektiv schützt. Das Design des Griffs ist durchdacht: Metallelemente sind wasser- und staubbeständig, und die Backen sind mit Silikonpads ausgestattet. Dank der universellen Befestigung kann die Acefast D15 Halterung nicht nur am Lenker eines Fahrrads, sondern auch von Rollern, Motorrädern, Heimtrainern oder Kinderwagen montiert werden. Nachdem Sie das Telefon in die Halterung eingesetzt haben, können Sie den Winkel des Bildschirms an Ihre Vorlieben anpassen. Horizontal oder vertikal, nach vorne oder hinten geneigt? Acefast D15 garantiert einen stabilen Halt des Smartphones - unter allen Bedingungen. Die wichtigsten Vorteile der Acefast D15 Handyhalterung für Fahrrad, Motorrad, Roller: - Es schützt Ihr Telefon vor Stößen . Der Griff hat integrierte weiche Gummipads
- Extrem einfach zu bedienen . Legen Sie Ihr Telefon in die Halterung, klemmen Sie Ihre Kiefer zu, verriegeln Sie es und Sie können loslegen
- Es ist mit vielen Telefonmodellen kompatibel . Backen passen auf Telefone mit einer Diagonale von 4,5-6,7 Zoll (Breite 60-93 mm)
- Ermöglicht Ihnen, den Winkel des Telefons anzupassen . Der Griff dreht sich auch vertikal und horizontal
- Sie können es an einem Fahrradlenker montieren, aber auch an einem Motorrad, Roller oder Kinderwagen . Es hat eine sehr universelle Befestigungsmethode
- Es hält das Telefon auch auf sehr unebenen Straßen und Bürgersteigen stabil .
Spezifikation: - Hersteller: Acefast
- Modell: D15
- Befestigungsmethode: am Lenker eines Fahrrads, Motorrads, Rollers, Kinderwagens, Laufbands
- Kompatibilität: Jedes mobile Gerät mit einer Diagonale von 4,5-6,7 Zoll (Breite 60-93 mm
- Material: Kunststoff, Silikon, Metall
- Abmessungen: 200 x 125 x 130 mm
- Gewicht: 242 g
- Schwarze Farbe
|
| | |
| | | |
| |