Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
6902048259041
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
Nillkin CamShield S Hülle Samsung Galaxy S23 Ultra Gepanzerte Abdeckung Kameraschutz Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-137210
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     137210
EAN/GTIN:
     6902048259041
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Gepanzerte Hülle für das Samsung Galaxy S23 Ultra aus der Nillkin CamShield S Case- Serie mit blauer Kameraabdeckung

Ein schlankes und elegantes Nillkin CamShield S-Gehäuse, das das Gerät vor Beschädigungen schützt und zusätzlich über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera verfügt. Die Hülle ist auf das Samsung Galaxy S23 Ultra zugeschnitten und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Das Gehäuse verfügt über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera. Dadurch ist das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Ein zusätzlicher Vorteil entsteht auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Die abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, wenn jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Ansicht der Hauptkamera einschaltet. Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird.

Spezifikation:

  • Marke: Nillkin
  • Serie: Nillkin CamShield S Gehäuse
  • Material: TPU, PC
  • Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Blaue Farbe

Die wichtigsten Merkmale des Nillkin CamShield S Case für Samsung Galaxy S23 Ultra:

  • Schützt vor Kratzern . Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei langlebigen Materialien: TPU und PC
  • Beständig gegen Stürze dank der Platzierung von Airbags in den Ecken
  • Eine Kameraabdeckung schützt das Objektiv Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre . Sie können die Kamera jederzeit abdecken
  • Perfekt auf die Form des Samsung Galaxy S23 Ultra zugeschnitten . Es blockiert nicht den Zugriff auf Tasten, Lautsprecher oder den Ladeanschluss

Durchdachtes Design

Die Hülle besteht aus einem flexiblen Rahmen, einer harten Rückseite und einer Kameraabdeckung. Verstärkte Ecken absorbieren Aufprallenergie, die gleichmäßig über die Gehäuseoberfläche verteilt wird.

Schutz der Rückfahrkamera

Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine verschiebbare Kameraabdeckung. Schützt das Kameraglas im täglichen Gebrauch vor Kratzern. Wenn Sie ein Video aufnehmen oder ein Foto aufnehmen müssen, schieben Sie einfach die Abdeckung, um das Objektiv freizulegen.

Umfassender Schutz

Durch das einzigartige Design schützt das Zubehör das gesamte Smartphone-Gehäuse. Ihr Gerät wird von einer Schutzpanzerung umgeben, die es vor allen Bedrohungen schützt.

Einfache und sichere Installation

Dank seines Designs lässt sich das Accessoire leicht abnehmen und anbringen. Und ohne die Gefahr, das Gehäuse zu zerkratzen. Selbst nach jahrelangem Gebrauch kann das Gerät immer noch wie neu aussehen! Darüber hinaus müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass die Hülle versehentlich vom Gerät rutscht.

Erhöhte Kanten

Die leicht erhöhten Ränder der Hülle sorgen zusätzlich für die Sicherheit des Bildschirms und der Kameralinse. Unabhängig davon, wie Sie Ihr Telefon ablegen, können Sie sicher sein, dass diese Elemente nicht zerkratzt werden.

Präzise Ausschnitte

Trotz umfassendem Schutz gewährleistet die Hülle dennoch freien Zugriff auf alle notwendigen Anschlüsse, Sensoren und Lautsprecher. Der Bedienkomfort der Geräte wird in keiner Weise eingeschränkt. Sie können das Ladegerät einfach daran anschließen und die Geräusche von Anrufen und Benachrichtigungen werden nicht unnötig gedämpft.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.