| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-135871 Herst.-Nr.: 135871 EAN/GTIN: 9145576269930 |
| |
|
| | |
| Samsung Galaxy A53 5G Hülle aus der Sleep Case Pro Serie mit Flip-Cover in Schwarz Das Sleep Case Pro Cover ist der perfekte Schutz für Ihr Samsung Galaxy A53 5G . Die Hülle aus elegantem ökologischem Leder und starkem PC-Material bietet Ihrem Gerät vollen Schutz vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen durch einen Sturz. Dank der Aussparungen für die Telefonanschlüsse können Sie das Ladegerät und das Headset frei anschließen sowie die Lautstärketasten, Ein / Aus (Sperre), Lautsprecher, Kamera und Blitz verwenden. Die Rückseite des Covers verfügt außerdem über eine Standfunktion, dank der Sie Filme auf Ihrem Telefon ansehen oder einen Videoanruf tätigen können, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Diese elegante Hülle aus der Sleep Case Pro -Serie ist nicht nur Schutz, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für Ihr Gerät. Spezifikation: - Marke: Hurtel
- Serie: Sleep Case Pro
- Material: PC, PU
- Weitere Features: Standfunktion
- Kompatibilität: Samsung Galaxy A53 5G
- Gerätemodellcode:
- SM-A536BLBNEU
- SM-A536BZKNEUE
- SM-A536BZWNEUE
- SM-A536BZONEUE
- SM-A536BLBNEUB
- SM-A536BZKNEUB
- SM-A536BZWNEUB
- SM-A536BZONEUB
- SM-A536BZKNEB
- SM-A536BLBLEUB
- SM-A536BZKLEUB
- SM-A536BZOLEUB
- SM-A536BZWLEUB
- SM-A536BZKLEUE
- SM-A536BLBLAU
- SM-A536BZWLEUE
- SM-A536BZOLEUE
- SM-A536EZOGTHL
- SM-A536EZKTGHL
- SM-A536ELBGTHL
- SM-A536ELBHTHL
- SM-A536EZKHTHL
- SM-A536EZOHTHL
- SM-A536EZWAARO
- SM-A536EZKAARO
- SM-A536ELBAARO
- SM-A536EZOAARO
- Schwarze Farbe
Hauptvorteile von Sleep Case Pro für Samsung Galaxy A53 5G: - Stylistisches Aussehen. Das Cover wurde mit Liebe zum Detail gestaltet und ist somit ein elegantes und modisches Accessoire für das Samsung Galaxy A53 5G . Unabhängig davon, ob Sie es während eines Geschäftstreffens oder eines geselligen Gesprächs verwenden, das Cover wird immer gut aussehen.
- Langlebig und robust. Der Bezug besteht aus hochwertigem Öko-Leder, das sich angenehm anfühlt und schmutzabweisend ist. Die Hülle ist widerstandsfähig gegen den täglichen Gebrauch und hält lange.
- Vollständiger Schutz. Durch die geschlossene Bauweise des Covers ist das Handy von allen Seiten perfekt geschützt. Unabhängig davon, ob die Abdeckung geöffnet oder geschlossen ist, Ihr Telefon ist sicher.
- Standfunktion. Das Cover kann zusammengeklappt werden und verwandelt es in einen praktischen Ständer, mit dem Sie Filme ansehen oder Fotos ansehen können, ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen.
- Einfach zu bedienen dank des Öffnungsdesigns "Bücherregal". Die Abdeckung öffnet sich zur Seite zum einfachen Entnehmen und Einsetzen des Telefons. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihnen das Telefon beim Öffnen der Abdeckung aus den Händen fällt.
|
| | |
| | | |
| | | |
| |