|  |
 |
| Artikel-Nr.: 279-HU-121325 Herst.-Nr.: 121325 EAN/GTIN: 6932112102706 |
|
|
|  |  |
 | Choetech für Smartphone/Tablet grau (H064) Der Stehständer von Choetech besteht aus hochwertigen Komponenten. Zum vollen Schutz des Smartphones oder Tablets ist die Halterung mit Silikonelementen ausgestattet, die das Gehäuse nicht zerkratzen und für kein Verrutschen sorgen. Sie können diesen Griff an Ihre Bedürfnisse anpassen, Sie können ihn verwenden, um größere oder kleinere Ausrüstung zu halten. Sie können das Accessoire auf Reisen mitnehmen, denn es lässt sich auf eine handliche Größe zusammenfalten. Das Design ist einfach und leicht anzupassen. Spezifikation: Marke: Choetech Modell: H064 Material: Aluminium + Silikon Abmessungen: 139 x 80,9 x 5 mm Gewicht: 150 g Kompatibilität: Tablet, Smartphone |
|  |  |
 | |  |  |
| |