| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-107606 Herst.-Nr.: 107606 EAN/GTIN: 6941237196330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Joyroom Kabel USB Typ C - Lightning PD 20W 2m schwarz (S-CL020A20-schwarz) Suchen Sie ein zuverlässiges USB Typ C - Lightning-Kabel, das Ihnen sowohl zum Laden von Geräten als auch zum Übertragen von Daten dient? Entscheiden Sie sich für ein Joyroom Produkt, das sich durch modernes Design, solide Verarbeitung und optimale Länge auszeichnet. Lernen Sie seine Möglichkeiten kennen und nutzen Sie sie jeden Tag! Spezifikation: - Marke: Joyroom
- Kabellänge: 2m
- Strom: 2,4 A (maximal)
- Material: TPE+ABS
Die wichtigsten Merkmale: - Unterstützt Schnellladeprotokolle
- Hoher Schutz vor Beschädigung, Oxidation und Rost
- Festes TPE-Material für stärkere und stabilere Verbindungen.
Schnelles Aufladen Das Kabel unterstützt die Power Delivery-Schnellladetechnologie mit einer Leistung von bis zu 20 W, sodass Sie keine Zeit mehr damit verschwenden müssen, auf den vollen Akku Ihres Geräts zu warten (überprüfen Sie die technischen Daten Ihres Geräts, um festzustellen, ob es Power Delivery unterstützt). Sicher und solide Das Kabel besteht aus hochwertigen Materialien. Nylongeflecht, TPE-Innenmantel und verzinnter Kupferkern sorgen für sicheres und schnelles Aufladen ohne heiß zu werden. Es ist sehr langlebig. Starker Stecker wird bei wiederholtem Gebrauch nicht brechen oder beschädigt. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |