Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
9145576258972
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
Magic Shield Case Hülle für Xiaomi Redmi Note 11 Pro flexible gepanzerte Hülle dunkelblau
Artikel-Nr.:
     279-HU-106444
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     106444
EAN/GTIN:
     9145576258972
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Magic Shield Case gepanzerte Hülle, flexible Hülle für das Handy

Wenn Sie Ihr Telefon stoß- und stoßfest machen möchten und gleichzeitig Wert auf ein elegantes Erscheinungsbild legen, wählen Sie das Magic Shield Case . Es ist eine flexible Hülle, die sich ideal an die Form des Smartphones anpasst. Es schützt gut vor Stürzen, hat rutschfeste Kanten und ermöglicht kabelloses Laden. Es hat auch einen zweistufigen Schutz der Kameralinsen. Magic Shield Case gibt es in vielen schönen Farben. Wähle deinen Favoriten!

Spezifikation:

  • Modell: Magic Shield Case
  • Material: TPU

Die wichtigsten Vorteile des Magic Shield Case:

  • Dämpfet Stöße perfekt. Das Magic Shield Case hat bis zu 10 unsichtbare Airbags eingebaut: vier in den Ecken und sechs auf der Rückseite. Es schützt gut vor den Auswirkungen von Stürzen
  • Ermöglicht kabelloses Laden ohne Entfernen des Gehäuses. Das Gehäuse hat eine angemessene Dicke, die das induktive Laden nicht stört
  • Es haftet exakt am Geräterand und schützt es so von allen Seiten. Im Falle eines Sturzes wird die Aufprallenergie gleichmäßig verteilt, was die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Telefons erheblich verringert
  • Bietet ein hohes Maß an Schutz für das Telefon dank besserer Griffigkeit. Es hat rutschfeste Kanten mit einer Oberfläche, die einem Autoreifen ähnelt. So fällt Ihr Telefon nicht aus der Hand
  • Passt sich perfekt der Form des Telefons an. Es hat Ausschnitte für den Ladeanschluss, Kopfhörer und Lautsprecher
  • Es verfügt über einen zweistufigen Kameraschutz. Linsenausschnitte und ein erhöhtes Kantendesign schützen die Kamera vor Staub, Wasser und Kratzern
  • Erleichtert die Montage und Demontage am Telefon. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem TPU – einem Kunststoffmaterial, das nicht nur die mit einem möglichen Sturz verbundenen Stöße abfedert, sondern auch nicht bricht
  • Es schützt Ihr Telefon vor Kratzern auf der Rückseite. Die innere Schicht ist mit einem zarten Flockfutter überzogen
  • Es bleibt lange sauber. Die seidige Beschichtung sammelt keine Fingerabdrücke, Staub oder Schmutz und ist bei Verschmutzung leicht abwaschbar
  • Es kommt in vielen schönen, gedämpften Farben. Finden Sie Ihren Favoriten!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.