Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhänger Abreißseil Abriss-Seil für gebremste Anhänger ummantelt mit Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anhänger Abreißseil Abriss-Seil für gebremste Anhänger ummantelt mit Karabinerhaken
Anhänger Abreißseil Abriss-Seil für gebremste Anhänger ummantelt mit Karabinerhaken
Anhänger Abreißseil Abriss-Seil für gebremste Anhänger ummantelt mit Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     279-GS-58270
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     58270
EAN/GTIN:
     4025372700194
Suchbegriffe:
Abrissseil
Anhänger-Bremsseil
Anhänger-Sicherung
Anhänger-Sicherungsseil
Anhänger Abreißseil AbrissSeil für gebremste Anhänger ummantelt mit Karabinerhaken Das Abreißseil zwischen Auto und Reisemobil oder Anhänger sorgt dafür dass die Bremse angezogen wird wenn der gebremste Wohnwagen oder Anhänger sich vom Auto löst. Sobald die Handbremse angezogen ist reißt das Seil. Zusatzsicherung für stillstehende Anhänger und Wohnwagen. Ummanteltes AbrissSeil für gebremste Anhänger. Mit verzinkten Haken und Öse.Max. 1000N 98kg. Details Farbe Rot Kabellänge 110 cm Kabel Material Stahl Material Mantel PVC Bruchfestigkeit 1000 N 98 kg Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.