Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel TV/SAT, IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Winkelbuchse 9,5mm, >80 dB, Länge: 5 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel TV/SAT, IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Winkelbuchse 9,5mm, >80 dB, Länge: 5 m, weiß
Verbindungskabel TV/SAT, IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Winkelbuchse 9,5mm, >80 dB, Länge: 5 m, weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-44055
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     44055
EAN/GTIN:
     4025372100260
S&G Antennenanschlußkabel TV SAT Koaxstecker gerade 95mm Koaxwinkelbuchse 95mm 80 dB Länge 5 m Farbe Weiß Technische Daten Innenleiter 05 mm Doppelt geschirmt 1. Schirm AlFolie 2. Schirm ALGeflecht 64 x 012 mm Schirmungsdämpfung 80 dB Lieferumfang Antennenanschlußkabel TV SAT Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.