Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel TV/SAT,IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Buchse gerade 9,5mm - >75dB - L: 2,5 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel TV/SAT,IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Buchse gerade 9,5mm - >75dB - L: 2,5 m, schwarz
Verbindungskabel TV/SAT,IEC-Stecker gerade 9,5mm>IEC-Buchse gerade 9,5mm - >75dB - L: 2,5 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-44016
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     44016
EAN/GTIN:
     4025372100116
Antennenanschlußkabel TV SAT IECStecker gerade 95mm auf IECBuchse gerade 95mm 75 dB Länge 25 m Farbe schwarz Technische Daten Innenleiter 05 mm Doppelt geschirmt 1. Schirm AlFolie 2. Schirm ALGeflecht 32 x 012 mm Schirmungsdämpfung 75 dB Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.