Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
XiRRiX Herren Echt-Leder Geldbörse - 10,7 x 8,5 x 1,8 cm - Slim Version - 3.1 - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-401901
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     401901
EAN/GTIN:
     4025372674235
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
XiRRiX Herren EchtLeder Geldbörse 107 x 85 x 18 cm Slim Version 3.1 schwarz Kleine und praktische Geldbörse ideal für den Sommer. Aus schwarzem weichem genarbten Rindsleder. Ausstattung 4 Kartenfächer und 3 Fächer mit Sichfenster passend für Karten in Kreditkartengröße Münzfach zwei Scheinfächer und ein Reißverschlussfach Produktmaß ca. 107 x 81 x 24 cm (B x H x T) (ohne Inhalt im geschlossenen Zustand) In Handarbeit gefertigt keine maschinelle Massenproduktion bei unserer Leder Kartenetui Serie jede Börse ist ein Unikat Details kompakte und strapazierfähige Brieftasche aus schwarzem weichem genarbten Rindsleder Ausstattung 4 Steckfächer und 3 Steckfächer mit Sichtfenster zwei Grescheinfächer ein Reißverschlussfach mit und ein Münzfach Produktmaß geschlossen ca. 107 x 85 x 18 cm (B x H x T) (ohne Inhalt) Klassisches Retro Design Lieferumfang Portemonnaie in der Farbe schwarz Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Weitere Suchbegriffe: brieftasche schwarz, brieftasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.