Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
XiRRiX Autositz Schutz - Utensilien - Rücksitz Organzier für die Rückenlehne des Autositzes
Artikel-Nr.:
     279-GS-400012
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     400012
EAN/GTIN:
     4025372518720
Suchbegriffe:
Kinderrückhaltesystem
Kindersitz
kinderrückhaltesystem
XiRRiX Kinder Rücksitztasche Auto Rücksitz Organizer mit vielen Fächern und Reißverschlusstasche Produkteigenschaften Rückenlehnen Organizer Utensilien Tasche für das Auto mit vielen unterschiedlich großen Fächern zum Verstauen von z.B. Spielzeug ihrer Kinder & für die meisten Babyflaschen & Kleinkind Tassen & Regenschirm + Notizbüchern etc. Auch zum geordneten Unterbringen aller Kleinteile im Auto wie z.B. Landkarte Eiskratzer etc. Hält Ihr Auto organisiert und frei von Unordnung Schafft Ordnung in Ihrem Fahrzeug es hat alles seinen Platz kein Chaos mehr im Auto Einfache und schnelle Anbringung durch größenverstellbare Gurte oben und unten Verhindert Schmutz und Beschädigungen der Rückenlehne durch Kinderschuhe Für fast alle Fahrzeuge geeignet Hält Ihr Auto organisiert und frei von Unordnung Schafft Ordnung in Ihrem Fahrzeug es hat alles seinen Platz kein Chaos mehr im Auto AUTO RÜCKENLEHNENSCHUTZ Verhindert Schmutz der Rückenlehne durch Kinderschuhe und schützt somit die Rückseite des Autositz vor Verschmutzungen MONTAGE Einfache und schnelle Montage der Rückenlehnentasche durch größenverstellbare Gurte für die Befestigung. Ohne scharfe Metallhaken MONTAGE Einfache und schnelle Montage der Rückenlehnentasche durch größenverstellbare Gurte für die Befestigung. Ohne scharfe Metallhaken DETAILS DER RÜCKSITZTASCHE Robustes strapazierfähiges 600x300D PVC Material (Polyester) Größe 595 x 37 cm passend für alle Autos Farbe schwarz UNSER VERSPRECHEN Wir vertrauen zu 100% in die Qualität wir geben Ihnen die Möglichkeit 30 Tage zu testen. Bei Nichtgefallen erhalten Sie ihr Geld zurück Achtung Bei Nutzung von solchen Teilen ist zu beachten dass die Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen stattfindet Details Materialzusammensetzung 100% Polyester Größe 595 x 37 cm Gewicht 225g ACHTUNG Bitte beachten Sie dass der Artikel KEIN Spielzeug für Babys und Kinder ist Nicht geeignet für Kinder. Benutzung nur durch Erwachsene Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen Plastikfolien Plastiktüten Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden Ist der Artikel beschädigt sollten Sie das Produkt NICHT mehr benutzen Lieferumfang XiRRiX Auto Utensilo S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Lager 279 > Auto > Ordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.