Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 10,1" (25,65cm) Dicke 5mm, Klettverschluss, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-399303
Hersteller:
     XiRRiX
Herst.-Nr.:
     399303
EAN/GTIN:
     4025372219559
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
XiRRiX Polyester Filz Tablet Tasche 265 x 180 mm 101 (2565cm) mit Klettverschluss Dicke 5mm Farbe Schwarz Tasche besteht aus qualitativ hochwertigem Polyester Filzmaterial speziell für Tablet PC gefertigt Sleeve Tasche für Tablet PC Größe 10.1 Zoll (2565cm) mit den max. Maßen von 265 x 180 mm Hülle ist ohne Magnet und ohne Reißverschluss Schutz des Tablets durch eine zusätzliche Lasche mit Klettverschluß Details Polyester Filzmaterial Dicke 5mm Detailgetreue Verarbeitung Mit Klettverschluss Schutz vor Kratzer Größe bis 101 (2565cm) Design Slim Material Zusammensetzung 100% Polyester Kompatibilität TabletPC z.B. Acer Iconia Tab A200 A210 A211 A3A10 A3A11 A500 A501 A510 A511 A700 A701 Vivo Tab RT 3G Vivo Tab RT LTE Vivo Tab RT TF600T Vivo Tab RT10.1 Table Amazon Kindle DX Apple iPad* Air 3 (2019) iPad Mini 3 iPad Mini 4 iPad Pro 105 (2017) iPad Pro 11 (2018) iPad Pro 11 (2020) iPad Pro 11 (2021) iPad Pro 11 (2022) Arcos 101xs Asus Google Nexus 10 Memo Pad 10 ME102A Memo Pad Smart 10 Eee Pad Transformer Prime Transformer Pad TF300T Vovo Tab Smart ZenPad 8.0 Zenpad S 8.0 3 8 Blaupunkt Endeavour 1000 WS BMX W8Pad MT810 BQ Edison 3 Mini CHUWI Hi8 pro Vi8 Plus Creative ZiiO 10 Exone X11 Fujitsu Stylistic M532 Google Nexus 10 Hannspree HannsPad SN10T1 HannsPad SN10T2 HP ElitePad 900 Slate 10 HD Huawei MediaPad 10 Link+ iconBIT NetTAB THOR X NetTAB THOR Kobo Arc 10 HD Lenovo A1070 A7600 A1070 A7600H Tab 3 4 8 8 Plus ThinkPad Tablet Yoga Book LG G Pad 10.1 G Pad III 10.1 FHD LG Pad IV 8.0 Medion Akoya E1233T LIFETAB P9514 (MD98052 DE) LIFETAB E10310 (MD 98382) LIFETAB E10311 (MD 99192) LIFETAB E10312 (MD 98486) LIFETAB P10612 LIFETAB S10334 Nokia T20 Odys Gate Neo Quad 10 Neron Tiger Tab 9 Union 10 Visio Wintab 10 Xelio 10 Pro Xeno 10 PocketBook Surfpad 3 Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G Samsung ATIV Tab 3 300TZC K01 Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) Galaxy Note 10.1 N8000 N8010 N8020 Galaxy Tab 2 10.1 P5100 P5110 Galaxy Tab 3 10.1 P5200 P5210 P5220 Galaxy Tab 4 10.1 Galaxy Tab 10.1 P7500 P7501 P7510 P7511 Galaxy Tab A 10.4 (2020) Galaxy Tab Pro 10.1 Galaxy Tab Pro 10.1 LTE P8110 Google Nexus 10 Toshiba AT200100 AT200101 AT300100 AT300101 AT300103 Folio 100 Regza AT500 Tablet Regza AT700 Tablet Sony Xperia Tablet Z TechniSat TechniPad 10 TechniPad 10 3G Trekstor SurfTab Ventos 10.1 Vodafone Smart Tab II 10 Xoro TelePAD 1030 und kompatible Größen Lieferumfang XiRRiX Polyester Filz 2565cm (101 inch) Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.