Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle 60225 für Sony Xperia Z3+, Xperia Z4, Xperia Z3+ Dual, Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-394031
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     394031
EAN/GTIN:
     7394090602255
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Krusell Tasche Ekerö WalletStyle Case Lederetui 60225 für Sony Xperia Z3+ Sony Xperia Z4 Sony Xperia Z3+ Dual Farbe Schwarz Beeinflusst durch die Gegensätze zwischen der ruhigen Natur und der modernen Stadt Ekerö wird die FolioSkin Tasche aus der Ekerö Collection zu ihrem täglichen Outfit in klassische Farben und einem schlanken minimalistischen Design passen. Details Weiches Innenfutter aus Mikrofaser Wiederbenutzbares selbstklebendes Pad das Ihr Gerät sicher an der Hülle befestigt Wireless charging compatible Präzise Ausschnitte an den Öffnungen und Anschlüssen für eine flexible Nutzung Ermöglicht den kompletten Zugriff zum Display Gespräche können bei geschlossenem Deckel geführt werden Hergestellt aus Kunstleder mit GlattlederOptik Das Wesentliche Wenn Sie Spaß an modischen Outfits haben und einen idealen Schutz für Ihr Smartphone suchen dann ist das Krusell Ekerö FolioSkin für Sie die richtige Wahl. Für diese langlebige Smartphonehülle werden ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien verwendet. Komfort Krusell Ekerö FolioSkin wurde speziell für Ihr Smartphone konzipiert und ist eine Kombination aus hochwertigen Materialien und sorgsamer Handarbeit. Passgenauigkeit Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Smartphone sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass Sie es aus der Hülle nehmen müssen. Schuz Das exklusive Krusell Design sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Smartphone vor Schmutz und äußeren Einflüssen. Das Krusell Versprechen Krusell Produkte setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit und unter Einhaltung der Rechte von Arbeitnehmern gemäß SA8000 Standard produziert um u.a Zwangs und Kinderarbeit auszuschließen. Lieferumfang Krusell FolioSkin Tasche S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.