Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL - Schwarz
Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL - Schwarz
Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL - Schwarz
Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-393812
Hersteller:
     Krusell
Herst.-Nr.:
     393812
EAN/GTIN:
     7394090758693
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Krusell Tasche Donsö WalletCase 75869 für Nokia XL seitlich aufklappbar Farbe Schwarz Details Material Kunstleder Style BookCase Design Donsö Works with Nokia Das Wesentliche Wenn Sie Sich von der Masse absetzen möchten und Spaß an schicken Designs haben dann ist Krusell FlipCase Donsö für Sie die richtige Wahl. Diese langlebige passgenaue Tasche Hülle bietet den perfekten Schutz für Ihr Smartphone wird höchsten Qualitätsansprüchen gerecht und unterstreicht Ihre Individualität. Passgenauigkeit Krusell FlipCase Hülle Tasche wurde speziell für das Smartphone konzipiert und ist eine Kombination aus hochwertigen geprüften Materialien. Komfort des Covers Case Alle Funktionen und Anschlüsse Ihres Smartphones sind uneingeschränkt nutzbar ohne dass Sie es aus der Hülle nehmen müssen. Sie können den Deckel öffnen beim Sprechen Laden oder Fotografieren. Das Gerät ist sicher in einem Kunstleder Rahmen mit einer schönen und weichen SamtInnenseite für besten Schutz fixiert. Die Außenseite ist in hochwertigen Kunstleder mit geprägtem KRUSELL Logo auf der Rückseite bedeckt. Schutz Das exklusive Krusell Design der Hülle sieht nicht nur gut aus sondern schützt auch Ihr Smartphone vor äußeren Einflüssen und Kratzern. Das Krusell Versprechen Krusell Taschen setzen bereits seit 1991 Maßstäbe hinsichtlich Passgenauigkeit Verarbeitung und Tragekomfort. Jede einzelne Tasche wird aufwendig in Handarbeit produziert und einer permanenten Qualitätskontrolle unterzogen. Ausschließlich schadstoff und einwandfreie Materialien werden eingesetzt um höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Lieferumfang Krusell FlipCase Tasche S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.