Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreieck Rückstrahler - 2er Set - für Anhänger, Trailer oder Wohnwagen - Farbe: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreieck Rückstrahler - 2er Set - für Anhänger, Trailer oder Wohnwagen - Farbe: Rot
Dreieck Rückstrahler - 2er Set - für Anhänger, Trailer oder Wohnwagen - Farbe: Rot
Dreieck Rückstrahler - 2er Set - für Anhänger, Trailer oder Wohnwagen - Farbe: Rot
Dreieck Rückstrahler - 2er Set - für Anhänger, Trailer oder Wohnwagen - Farbe: Rot
Artikel-Nr.:
     279-GS-324375
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324375
EAN/GTIN:
     4025372701979
Dreieck Rückstrahler 2er Set für Anhänger Trailer oder Wohnwagen Farbe Rot Ihr Anhänger Trailer oder Wohnwagen ist mit diesen Rückstrahlern immer sichtbar Satz mit zwei roten Dreieck Rückstrahler für einen Anhänger Trailer oder Wohnwagen. Am Ende jedes Anhängers müssen zwei rote Rückstrahler angebracht sein. Diese roten Ezugelassenen Kunststoffreflektoren haben eine Größe von 155 x 135 mm. Die Dreieck Rückstrahler lassen sich leicht aufschrauben und der Achsabstand beträgt 70 mm. Die Dreieck Rückstrahler werden pro 2 Stück geliefert. Produkteigenschaften Kunststoff Dreieck Rückstrahler mit einer Größe von 155 x 135 mm Mit Schraubbefestigung Achsabstand 70mm Farbe rot Inhalt 2 Stück Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Lager 279 > Auto > Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.