Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemmensatz Plus (+) und Minus (-) DIN 16/18 mm Messing Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemmensatz Plus (+) und Minus (-) DIN 16/18 mm Messing Gold
Batterieklemmensatz Plus (+) und Minus (-) DIN 16/18 mm Messing Gold
Batterieklemmensatz Plus (+) und Minus (-) DIN 16/18 mm Messing Gold
Artikel-Nr.:
     279-GS-324296
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324296
EAN/GTIN:
     4025372700767
Batterieklemmensatz Plus (+) und Minus () DIN 1618 mm Messing Gold Technische Daten Batterieklemmensatz Spezifikationen Minus () Farbe gold Materialklemme Messing Material Schrauben Stahl Batterieklemmentyp DIN Klemmendurchmesser 16 mm Passt auf den Minuspol einer Batterie mit DINAnschlüssen. Spezifikationen Plus (+) Farbe gold Materialklemme Messing Material Schrauben Stahl Batterieklemmentyp DIN Klemmendurchmesser 18 mm Passt auf den Pluspol einer Batterie mit DINAnschlüssen. Kompatibel mit Batterien für PKW Motorrad Auto Wohnmobil und Motorboote für fast alle Standard 12 V Auto Batterie. Inhalt 1 Batterieklemme Plus (+) Pol 1 Batterieklemme Minus () Pol Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.