Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Wohnmobil Duo-Getränkehalter Dosenhalter mit Befestigung an Lüftungslamellen - schwarz/ silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Wohnmobil Duo-Getränkehalter Dosenhalter mit Befestigung an Lüftungslamellen - schwarz/ silber
Auto Wohnmobil Duo-Getränkehalter Dosenhalter mit Befestigung an Lüftungslamellen - schwarz/ silber
Auto Wohnmobil Duo-Getränkehalter Dosenhalter mit Befestigung an Lüftungslamellen - schwarz/ silber
Auto Wohnmobil Duo-Getränkehalter Dosenhalter mit Befestigung an Lüftungslamellen - schwarz/ silber
Artikel-Nr.:
     279-GS-324293
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324293
EAN/GTIN:
     4025372700750
Auto DuoCupholder DoppelGetränkedosenhalter Getränkehalter für Lüftungsgitter Farbe Schwarz Silber Mit dem DuoGetränkehalter können Sie Ihre Getränkedose jederzeit sicher abstellen ohne zu kleckern. So ist Ihr Getränk immer in Griffweite. Lässt sich im Handumdrehen vom Getränkehalter für 1 Getränk in einen DuoHalter umwandeln. Einfach den schwarzen Teil des Getränkehalters nach rechts kippen und schon haben Sie eine Abstellfläche für ein zweites Getränk. Der KunststoffGetränkehalter besitzt eine Lüftungsgitterhalterung. Die 2 mitgelieferten Befestigungsklemmen für das Lüftungsgitter in den Halter schieben und anschließend in das Lüftungsgitter einhaken. Die Unterseite des Getränkehalters hat eine ausziehbare Abstellfläche mit der Sie den Halter horizontal ausrichten können. So wird bei einer noch vollen Dose nichts verschüttet. Der Getränkehalter ist für Dosen mit einem Inhalt von 250 ml und 330 ml oder für kleinere Flaschen mit einem Inhalt von 500 ml geeignet. Details UniversalGetränkehalter für 2 Getränke mit Lüftungsgitterhalterung Im Handumdrehen von einem Getränkehalter zu einem doppelten Getränkehalter zu ändern Geeignet für Dosen oder kleine Flaschen mit einem Inhalt von 250 ml 330 ml oder 500 ml Durchmesser pro Behälter 90 mm Höhe pro Behälter 60 mm Länge der Befestigung 40 mm Material. Kunststoff Farbe schwarz Silber Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.