Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz
Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz
Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz
Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz
Caravan Stecker 7-polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß- schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324264
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324264
EAN/GTIN:
     4025372701245
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
Caravan Stecker 7polig Anhängerkupplungsstecker mit Schraubanschluß und Gummimanschette schwarz 7poliger Kunststoff Anschlussstecker für Fahrradträger Caravan oder Anhänger. Zum Anschließen von Bremsleuchten Kennzeichenleuchten Blinkleuchten und Rückleuchten. Mit Schraubanschluss und Gummimanschette zur Kabeleinführung. Beschreibung Der robuste 7polige CarpointKunststoffstecker eignet sich für Anhänger und Trailer sowie für Fahrradträger oder Wohnwagen. Dank des Steckers können Sie das Bremslicht das Blinklicht oder auch andere Leuchten vom Wagen aus bedienen. Produkteigenschaften 7poliger Kunststoffstecker mit Schraubanschluss Anzahl der Pole 7 Für Anhänger Anhänger Wohnwagen oder Fahrradträger Spannung 12V Material Kunststoff Gummimanschette zur Kabeleinführung Kontakte aus Messing Farbe schwarz Größe 14 x 6 x 4 cm (L x B x H) Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.