Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieklemmen 800W - Batteriepol -Schnellverbinder-Set / Plus (+) und Minus (-)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterieklemmen 800W - Batteriepol -Schnellverbinder-Set / Plus (+) und Minus (-)
Batterieklemmen 800W - Batteriepol -Schnellverbinder-Set / Plus (+) und Minus (-)
Batterieklemmen 800W - Batteriepol -Schnellverbinder-Set / Plus (+) und Minus (-)
Artikel-Nr.:
     279-GS-324240
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324240
EAN/GTIN:
     4025372700613
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batterieklemmen 800W Batteriepol SchnellverbinderSet Plus (+) und Minus () Batterieklemmensatz Isoliertes BatterieklemmenSet mit Schnellspanner Technische Daten () Farbe blau MaterialClip Messing Material Haube Kunststoff Typ Batterieklemme DIN Klemmdurchmesser 16 mm Passend zum Minuspol einer Batterie mit Batterieklemmen DIN Technische Daten (+) Farbe Rot MaterialClip Messing Material Haube Kunststoff Typ Batterieklemme DIN Klemmdurchmesser 18 mm Passend zum Pluspol einer Batterie mit Batterieklemmen DIN Kompatibel mit Batterien für PKW Motorrad Auto Wohnmobil und Motorboote für fast alle Standard 12 V Auto Batterie. Mit diesem Schnellverbinder können Sie schnell Ihre Fahrzeugbatterie anschließen und auch wieder trennen. Inhalt 1 Batterieklemme Pluspol 1 Batterieklemme Minuspol Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.