Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Wohnmobil Make-up-Spiegel - selbstklebende Befestigung - Abmessung: 120 x 70 mm (L x B) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Wohnmobil Make-up-Spiegel - selbstklebende Befestigung - Abmessung: 120 x 70 mm (L x B) schwarz
Auto Wohnmobil Make-up-Spiegel - selbstklebende Befestigung - Abmessung: 120 x 70 mm (L x B) schwarz
Auto Wohnmobil Make-up-Spiegel - selbstklebende Befestigung - Abmessung: 120 x 70 mm (L x B) schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324228
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324228
EAN/GTIN:
     4025372700484
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Auto Wohnmobil MakeupSpiegel Kosmetikspiegel selbstklebende Befestigung Abmessung 120 x 70 mm (L x B) schwarz Selbstklebender MakeupSpiegel. Dieser MakeupSpiegel macht es sehr einfach schnell zu überprüfen ob Sie gut aussehen Der Spiegel lässt sich durch die selbstklebende Rückseite leicht an verschiedenen Materialien befestigen. Sehr praktisch z.B. in einem Wohnmobil oder Wohnwagen. Spezifikationen Geschlecht unisex Farbe schwarz Material Kunststoff Abmessungen 120 x 70 mm (L x B) Sie wollen sich Schminken oder ihre Kontaktlinsen einsetzen Kein Problem mit dem Echt Glas MakeUpSpiegel für die Sonnenblende. Andere Anwendungsbeispiele Handtasche Kulturbeutel Produkteigenschaften MakeupSpiegel selbstklebend Nützliches Auto Zubehör für die Frau Dieser MakeUpSpiegel lässt sich sehr einfach auf vielen Oberflächen anbringen Dies ermöglichen die selbstklebenden Eigenschaften des Spiegels Durch die große Spiegelfläche haben Sie sich in diesem MakeupSpiegel immer perfekt im Blick Er wird einfach angeklebt für die Sonnenblende oder anderswo Technische Daten Innenspiegel zur Verwendung im Auto Wohnmobil oder Wohnwagen Mit selbstklebendem Streifen auf der Rückseite Befestigung Selbstklebend Maße 120 x 70 mm Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, taschen spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.