Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot
Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot
Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot
Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot
Auto Türkantenschutz 2er Set mit Reflektor - aufsteckbar - Größe: 21,5 x 2 x 1,5 cm - schwarz/ rot
Artikel-Nr.:
     279-GS-324215
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324215
EAN/GTIN:
     4025372700354
Suchbegriffe:
KFZ-Kantenschutz Tür
KFZ-Türkantenschutz
kfz-kantenschutz tür
Auto Türkantenschutz Türkantenschoner 2er Set zum Aufstecken Größe 215 x 2 x 15 cm Auto Türkantenschutz Türkantenschoner 2er Set zum Aufstecken Größe 215 x 2 x 15 cm Farbe schwarz rot Idealer Kantenschutz beim Öffnen der Türen einfach aufstecken Inhalt 2 Stück Passend für Fahrzeuge mit einfachem Türfalz Montage durch einfaches Aufstecken. Mit Reflektoren für mehr Sicherheit in der Dunkelheit. Keine Kratzer oder Dellen mehr in Ihrer Tür mit diesen Türkantenschonern. Sie sind mit 3M Klebeband auf der Rückseite ausgestattet so dass sie fest an Ihrer Tür bleiben. Zusätzlich haben sie auf beiden Seiten einen Reflektor. Schützen Sie Ihre Autotür vor lästigen Kratzern und warnen sie den vorbeifahrenden Verkehr dank der praktischen Reflektor Leiste. Andere Anwendungsbeispiele Garagentor Produkteigenschaften Aufsteckbare Reflektor Leiste zum Schutz der Türkanten Warnung für vorbeifahrenden Verkehr Verhindert Stoßschäden Lackschäden an der Türkanten Einfach aufstecken Jederzeit problemlos wieder abnehmbar Um Kratzer und Beschädigungen durch Schmutz zu vermeiden ab und zu den Türkantenschutz abnehmen und säubern Farbe schwarz rot Material Gummi Abmessungen 215 x 2 x 15 cm (L x B x H) Inhalt 2 Stück Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Lager 279 > Auto > Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.