Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Auto Wohnwagen LKW Boot Haus Ablagenetz - selbstklebend + Schraubmontage - 170 x 80 x 10mm - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324202
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324202
EAN/GTIN:
     4025372675508
Auto LKW Wohnwagen Boot Haus Ablagenetz mit Rahmen selbstklebend + Schraubmontage Größe 170 x 80 x 10 mm Farbe Schwarz Ideal für Camping universal passend für alle Auto Wohnwagen Wohnmobil Boote etc. mit elastischem Netz. Ein zusätzlicher Stauraum im Fahrzeug. Ideal zum Unterbingen von Straßenkarten Süßigkeiten Handys Zigaretten etc. Die sichere und praktische Aufbewahrung für alle Utensilien. Vergrößern Sie den Stauraum in Ihrem Auto LKW Wohnwagen Wohnmobil Boot oder auch zu Hause etc. durch unser praktisches elastisches Netz. Andere Anwendungsbeispiele Caravan Büro Werkstatt Boot Bad Accessoires Ablage Ladengeschäfte Tankstelle Schraubbefestigung An der Konsole An der Tür Im Fußraum Seitlich am Kardantunnel Im Kofferraum An der Sitzlehne Selbstklebende Befestigung mit 3M Klebeband Die Befestigung erfolgt mit einem Klebeband an jeder Seite An der Konsole Am Armaturenbrett Auf allen glatten Kunststoffflächen im Fahrzeug Technische Daten Größe ca. 170 x 80 x 10 mm Inkl. Befestigungsmaterial Schrauben und 3M Klebeband Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.