Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR Auto + Büro Halterschale für BlackBerry 8900 - Farbe: schwarz - Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR Auto + Büro Halterschale für BlackBerry 8900 - Farbe: schwarz - Made in Germany
HR Auto + Büro Halterschale für BlackBerry 8900 - Farbe: schwarz - Made in Germany
Artikel-Nr.:
     279-GS-274988
Hersteller:
     HR Auto-Comfort
Herst.-Nr.:
     274988
EAN/GTIN:
     4025372702747
HR Auto + Büro Halterschale 248890 für BlackBerry 8900 Kompatibel mit HR QuickFix System Farbe schwarz Made in Germany Halterungsschale für Auto Fahrrad Motorrad Motorroller Büro etc. Auf der Rückseite ist ein ausklappbarer Aufsteller angebracht um das Gerät in der Schale im Büro auf den Tisch zu stellen Das HR 4 Loch Adaptersystem ist durch eine Frontplatte abgedeckt und auf der Rückseite ist das HR 4 Loch System modifiziert worden Kompatibel mit HR QuickFix System Diese Modellbezogenen Halterungsschalen sorgen für eine exakte Passgenauigkeit. z.B. kompatibel mit Art.Nr. 174149 (BIKE MOUNT 104QF) Art.Nr. 174127 (BIKE MOUNT 64QF) Art.Nr. 174120 (GLOBAL84QF) Art.Nr. 174013 (GLOBAL3) Art.Nr. 274265 (PH_1631) Art.Nr. 274025 (PH_UNI) etc. Produktbeschreibung Verwandeln Sie Ihr Fahrzeug durch diesen genialen passgenauen Halter in ein mobiles Büro Ihr Gerät bleibt fest und sicher in der Halterung auch bei Kurvenfahrten und Bremsmanövern Und das alles bei einem super einfachem Gebrauch Die Grundplatte Aufnahmeplatte ist optimal auf Ihr Gerät abgestimmt und wird an im Shop aufgeführten Befestigungssysteme einfach eingerastet Somit erhalten Sie eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten Dies bietet sich optimal an z.B. für Ihren Zweitwagen Ihren Arbeitsplatz im Büro zu Hause neben dem Computer für das Fahrrad und Motorrad etc. Die HR Halterungsschale ist zu allen HR 4KrallenRaster Systemen kompatibel. Das HR 4Krallen Raster haben z.B. der HR Saugnapf der HR Schwanenhals der HR Global Turm der HR LüftungsgitterClip die HR Kugelgelenk Halterung die HR Bikemounts Technische Daten Optimale Passform SteckerBedienungselemente frei zugänglich Einfachstes Einsetzen Entnehmen Integrierter Ständer Passt für alle angebotenen HR Befestigungssysteme 4LochRasterSystem Achtung Ein Haltefuß muss extra bestellt werden Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.