Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 25W USB C Netzteil EP-TA800XBEGWW + USB C Kabel EP-DA705BBEGWW - Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 25W USB C Netzteil EP-TA800XBEGWW + USB C Kabel EP-DA705BBEGWW - Farbe schwarz
Samsung 25W USB C Netzteil EP-TA800XBEGWW + USB C Kabel EP-DA705BBEGWW - Farbe schwarz
Samsung 25W USB C Netzteil EP-TA800XBEGWW + USB C Kabel EP-DA705BBEGWW - Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-268406
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     268406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung 25W Netzteil EPTA800XBEGWW + USB C Kabel EPDA705BBEGWW (Achtung USB C auf USB C) Farbe schwarz Das Samsung Ladegerät funktioniert unabhängig von den verschiedenen Spannungswerten in allen Regionen der Erde. Stecken Sie es einfach mit dem entsprechenden Steckadapter in eine Steckdose. Als Zweitgerät für Privat und oder Firma oder als Ersatz für das defekte Ladegerät z.B. kompatible Geräte Alcatel A7 A7 XL Idol 5s Pixi 4 (5) Pixi 4 Plus Power Pop 4S Allview P8 Energy P9 Energy Apple iPhone* 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS Asus Zenfone 3 Deluxe 5.5 Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Zenfone 3 Max ZC553KL Zenfone 3 Ultra ZU680KL Zenfone 4 Max ZC554KL Zenfone 4 Pro ZS551KL Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL Zenfone 4 ZE554KL Zenfone 5 ZE620KL Zenfone 5z ZS620KL Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL Zenfone V V520KL Zenpad 3S 10 Z500M BlackBerry DTEK50 DTEK60 Evolve Evolve X KEY2 Keyone Motion Priv Blackview R7 Caterpillar Cat S60 Cubot S9 Elephone M3 P9000 S3 Gionee M2017 M6s Plus M7 M7 Plus Google Pixel Pixel 2 Pixel C Pixel XL HTC 10 10 evo Butterfly 3 Desire 10 Pro Desire Eye Exodus 1 One (M8) One A9 One A9s One Remix One X9 U Play U Ultra U11 U11 Eyes U11+ U12+ Huawei Enjoy 9s Honor 6x (2016) Honor 8 Honor 8 Pro Honor 8X Max Honor 9 Lite Honor Holly 2 Plus Honor Note 10 Honor Play Honor View 10 Honor View 20 Mate 10 Mate 10 Porsche Design Mate 10 Pro Mate 20 Mate 20 Lite Mate 20 Pro Mate 20 RS Mate 20 X Mate 8 Mate 9 Mate 9 Porsche Design Mate 9 Pro Mate RS Porsche DesignMate Mate X Nexus 6P nova 2 nova 2 plus nova 2s nova 3 nova 3e nova 4 nova 4e nova 5 nova 5 Pro nova 5i nova 5i Pro nova plus P smart P20 P20 lite (2019) P20 Pro P30 P30 Lite P30 Pro P9 Plus Kyocera DuraForce Pro DuraForce XD LeEco Cool1 dual Le 2 Le Max Le Max 2 Le Pro 3 AI Edition Le Pro3 Le Pro3 Elite Le S3 Lenovo K8 Note Phab2 Pro Vibe P1 Turbo Z5 ZUK Edge ZUK Z1 ZUK Z2 ZUK Z2 Pro LG G Flex 2 G4 G5 G6 G7 G7 Fit G7 One G7 ThinQ G8 ThinQ Q Stylo 4 Q Stylus Q7 Q8 Q9 V10 V20 V30 V30S ThinQ V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ 5G X power X venture Meizu m3 Max m3x m5 Note M6 M6 Note MX5e MX6 Pro 6 Plus Pro 6s Pro 7 Pro 7 Plus Microsoft Lumia 950 Lumia 950 XL Motorola Droid Maxx 2 DROID Turbo Droid Turbo 2 Google Nexus 6 Moto E3 Power Moto E4 Moto E4 (USA) Moto E4 Plus Moto E4 Plus (USA) Moto E5 Moto E5 Play Moto E5 Plus Moto G4 Moto G4 Plus Moto G5 Moto G5 Plus Moto G5S Moto G5S Plus Moto G6 Moto G6 Plus Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Power Moto M Moto X (2nd Gen.) Moto X Force Moto X Play Moto X Style Moto X4 Moto X5 Moto Z Moto Z Force Moto Z2 Force Moto Z2 Play Moto Z3 Moto Z3 Play One Power (P30 Note) Nokia 2 3.1 A 3.1 C 6 (2018) 6.1 6.1 Plus (Nokia X6) 7 Plus 7.1 8 8 Sirocco 8.1 (Nokia X7) 9 9 PureView X6 X71 OnePlus 3T 5T 6 OnePlus 3 OnePlus 5 Oppo F1 Plus F3 Plus M6s R11 Plus R15 R15 Pro R5s R7s R9 Plus Samsung Galaxy A02s Galaxy A03s Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A12 Galaxy A20e Galaxy A20s Galaxy A21s Galaxy A22 Galaxy A22 5G Galaxy A3 (2017) Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A31 Galaxy A32 4G Galaxy A32 5G Galaxy A40 Galaxy A41 Galaxy A42 5G Galaxy A5 (2017) Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy A51 5G Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A53 5G Galaxy A7 (2017) Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A71 Galaxy A8 (2018) Galaxy A8 Plus (2018) Galaxy A80 Galaxy A9 (2018) Galaxy A90 Galaxy Fold 5G Galaxy M11 Galaxy M20 Galaxy M21 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M31 Galaxy M31s Galaxy M51 Galaxy M52 5G Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G Galaxy S20 Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20+ Plus Galaxy S20 Ultra Galaxy S21 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21+ Plus 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S22+ Plus 5G Galaxy S23 Galaxy S23+ Plus Galaxy S23 Ultra Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab A 10.5 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab A 8.4 (2020) Galaxy Tab A7 Galaxy Tab A7 Lite Galaxy Tab Active 2 Galaxy Tab Active 3 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S4 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy S7 FE Galaxy S7+ Plus Galaxy S8 Galaxy S8 Ultra Galaxy S8+ Plus Galaxy TabPRO S 12.0 Galaxy Tab S3 9.7 Galaxy Xcover Pro Galaxy Xcover 4s Galaxy Xcover 5 Galaxy Xcover 6 Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 3 5G Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Fold 3 5G etc. Sharp Aquos C10 Aquos S2 Aquos S3 Aquos S3 mini Sony Xperia 1 Xperia 10 Xperia 10 Plus Xperia L3 Xperia X Compact Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z2 Tablet (SGP5) Xperia Z2 Tablet LTE Xperia Z3 Xperia Z3 Compact Xperia Z3 Tablet Compact Xperia Z3+ Xperia Z3v Xperia Z4 Tablet LTE Xperia Z4v Xperia Z5 Xperia Z5 Compact Xperia Z5 Premium Vernee Thor Vivo NEX S V11 (V11 Pro) X20 X20 Plus X6S Plus X9 X9 Plus X9s Plus Xplay6 Z3i Vodafone Smart Platinum 7 Smart V8 Xiaomi Mi 3 Mi 4i Mi 4s Mi 5X Mi 8 Explorer Mi A1 Mi Max 2 Mi Mix Mi Mix 2 Mi Note Mi Note 2 Mi Note 3 Mi Note Plus Mi Note Pro Mi Pad 2 Mi Pad 3 Mi5 Redmi 3 Redmi 3 Pro Redmi 3s Redmi 3s Prime Redmi 4 Redmi 4 Prime Redmi 4a Redmi 5 Redmi 5 Plus Redmi Note 3 Redmi Note 4 YU Ace Yuphoria Yureka 2 Yureka Note Yutopia ZTE Axon Axon 7 Axon 7 Max Axon 7 mini Axon 7s Axon 9 Pro Axon Elite Axon Lux Axon M Axon Max Blade A6 Blade V8 Pro Blade Z Max Grand X Max 2 Max XL nubia M2 nubia M2 lite nubia N2 nubia N3 nubia Red Magic Nubia Z11 Nubia Z11 Max Nubia Z11 mini nubia Z11 mini S nubia Z17 nubia Z17 lite nubia Z17 mini und weitere kompatible Smartphones Details des USB C Netzteils EPTA800XBEGWW Hochwertige Verarbeitung Mit USB C Anschluss kein USB A SchnellLadefunktion Ausgangsspannung (Max normales Laden) 5 Volt Ausgangsspannung (Max Schnellladen) 9 Volt Ausgangsstrom (Max normales Laden) 3 Ampere Ausgangsstrom (Max Schnellladen) 277 Ampere Input 100240V 5060Hz Output 25W Details des USBC Kabels EPDA705BBEGWW Original Samsung Hochwertiges USB TypC auf USB C Kabel Als Daten und Ladekabel nutzbar Schneller Datentransfer Kompatibel mit allen Geräten mit USB 3.1 CAnschluss Kabellänge 1m Lieferumfang Samsung Schnellladegerät 25W Samsung USB TypC Kabel Verpackung Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.