Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Anti-Rutschmatte fürs Auto/ Boot/ Wohnwagen/ Büro/ Zuhause - Größe: 150 x 30 cm - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-25161
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     25161
EAN/GTIN:
     4025372675485
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Auto Universal AntiRutschmatte für alle Fahrzeuge Gummimatte Teppichunterlage Größe 1500 x 300 mm Dicke 1 mm Farbe Schwarz Hervorragend geeignet zur Nutzung im Auto Boot Wohnwagen Wohnmobil Büro oder Haus. Mit dieser AntiRutschmatte sind wegrollende oder rutschende Gegenstände Vergangenheit. Ihre Utensilien wie Smartphone Handy Münzen Sonnenbrille Brille oder Schlüssel werden durch die universell einsetzbare Antirutschmatte ohne bohren schrauben oder zusätzliches kleben auf dem Armaturenbrett sicher verwahrt. Kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden. Produkteigenschaften Perfekte Lösung für Ablagen im Fahrzeug für Mittelablage im Auto oder für das Armaturenbrett Ebenso geeignet als Unterlage für Schrankböden und viele andere Anwendungsmöglichkeiten Spezial Antirutschmaterial passt sich jedem Untergrund an Die ideale Lösung zur Aufbewahrung Ihrer Utensilien im Fahrzeug Kann auf jede Größe zurechtgeschnitten werden Haftet ohne Klebstoff Kein Schrauben Nicht magnetisch Longlife Haft& HalteGarantie OHNE BOHREN OHNE SCHRAUBEN OHNE KLEBEN Sofort einsetzbar (ohne Klebstoff Klebestreifen etc.) Nicht auf einem lackierten nicht farbbeständigen Untergrund anbringen Sehr leicht zu reinigen (mit lauwarmem Wasser abspülen) Bei langfristiger Nutzung an ein und derselben Stelle kann es durch Einwirkung von Sonneneinstrahlung auf den Untergrund zu Farbunterschieden mit der umliegenden Oberfläche kommen Größe 1500 x 300 x 1 mm Für alle Utensilien im Auto Für jedes Fahrzeug und für jedes Armaturenbrett Lieferumfang AntiRutschmatte Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.