| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-241621 Herst.-Nr.: 241621 EAN/GTIN: 4025372917769 |
| |
|
| | |
| Dieses Kratzfeste Display Schutzglas ist passgenau für Huawei Y6 (2015) Honor 4A. Die Schutzglas Folie ist ultradünn schmutzabweisend und stoßfest. Somit schützen Sie Ihr Smartphone Display optimal vor äußeren Einflüssen. Das Premium Display Schutzglas passgenau für viele Smartephonemodelle ist aus gehärtetem Echtglas und bietet optimalen Schutz gegen Fingerabdrücke Kratzer und Beschädigungen. Das 03 mm dünne hochtransparente Glas ist kratzfest und langlebig und 100% touchscreenfähig. Der praktische Displayschutz ist einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar. Details Display Schutzglas Material Echtglas Volle uneingeschränkte Touchscreen Funktion des Smartphones 100% passgenau Härtegrad 9H Stärke 03mm Farben neutral transparent Leichte Montage Montageanleitung Passende Schutzglas Folie Mit dem beiliegenden AlkoholLappen das Touchscreen säubern Danach mit dem Mikrofaser Reinigungstuch trocken wischen Falls noch Staubpartikel auf dem Touchscreen sind diese mit der beiliegenden AntistatikFolie mühelos entfernen Schutzfolie von der Glas Folie entfernen ohne dass Sie die Klebeseite berühren Nun einfach die Glas Folie richtig auf das Touchscreen legen und mit dem Finger auf die Mitte der Glasfolie drücken somit saugt sich die Glasfolie von selbst auf das Display Falls doch noch einige Blasen sichtbar einfach diese mit eine Plastikkarte z.B. EC Karte wegstreichen Lieferumfang Premium Schutzglas Folie Aufkleber zur Staubentfernung AlkoholLappen und Trockentuch Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Huawei Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, huawei smartphone schutzglas |
| | |
| |