| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-16231 Herst.-Nr.: 16231 EAN/GTIN: 4025372640384 |
| |
|
| | |
| Exklusive Vertikal Köcher Tasche Kunstleder Öffnung oben Größe HTC HD2 Leo Farbe Schwarz Exklusive Vertikaltasche aus hochwertigem Kunstleder bietet hohen Tragekomfort und idealen Schutz für das Gerät Die elegante Tasche bietet einen optimalen Schutz für alle mobilen Begleiter wie Handy und SmartPhone Das Gerät lässt sich leicht aus der Tasche herausziehen. Die elegante Tasche ist sehr handlich und flach und daher gut zu verstauen z.B. kompatibel mit Alcatel 2001 Tango Plus 2005 2005D Apple iPhone* 4S iPhone 4 HTC 8S Windows Phone HD2 Leo One V Huawei Ascend Y210 LG E440 Optimus L4 II P500 Optimus One Motorola Atrix 4G Milestone 2 Nokia Lumia 530 Lumia 530 Dual Sim Lumia 610 Lumia 620 Lumia 710 N9 Samsung Galaxy Ace 2 i8160 Galaxy Ace Plus S7500 Galaxy Ace Style SMG310 Galaxy S3 Mini i8190 Galaxy S Duos S7562 Wave M S7250 und größengleiche Telefone Details Hochwertige Materialien Optimaler Tragekomfort Trägt nicht auf Materialzusammensetzung 100% Polyurethan Verpackungsdart Polybeutel * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 4 |
| | |
| |