Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Daten-/ Ladekabel0,3 m - 5 GBit/s - USB C Stecker > USB 3.1 (Gen1) A Stecker - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Daten-/ Ladekabel 0,3 m - 5 GBit/s - USB C Stecker > USB 3.1 (Gen1) A Stecker - weiß
USB Daten-/ Ladekabel 0,3 m - 5 GBit/s - USB C Stecker > USB 3.1 (Gen1) A Stecker - weiß
USB Daten-/ Ladekabel 0,3 m - 5 GBit/s - USB C Stecker > USB 3.1 (Gen1) A Stecker - weiß
USB Daten-/ Ladekabel 0,3 m - 5 GBit/s - USB C Stecker > USB 3.1 (Gen1) A Stecker - weiß
Artikel-Nr.:
     279-GS-139173
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     139173
EAN/GTIN:
     4025372513572
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
USB Daten Ladekabel USB C Stecker USB 3.1 (Gen1) A Stecker Kabellänge ca. 03 m Farbe Weiß doppelt geschirmt bis zu max. 5 GBits Datenübertragungsrate abwärtskompatibel mit USB 2.0 In der vorliegenden Version 3.1 (Gen1) erreicht doe Transferrate eine Geschwindigkeit von 5 GBits. Es ist damit mehr als 10x so schnell wie USB 2.0 Das macht sich besonders bei der Übertragung großer Datenmengen bemerkbar wie etwa zur Datensicherung. Der Transfer geht auch 10x schneller. Produkteigenschaften Typ Daten Ladekabel Anschlüsse USB 3.1 (Gen1) A Stecker auf USB C Stecker Farbkodierung Stecker blau Doppelt geschirmt Der große Vorteil bei dem neuen Typ C Stecker ist er kann in beiden Orientierungen in seine Buchse eingesteckt werden er funktioniert in jedem Fall immer Durch die integrierte Abschirmung ist es vor äußeren Störsignalen geschützt Das Kabel unterstützt SuperSpeed Datenübertragungen bis max. 5 Gbits 10x mal schneller als USB 2.0 Abwärtskompatibel mit USB 2.0 Kompatibilitäten der Geräte mit USB Typ C Anschluss Acer Aspire Switch 12S Chromebook Tab 10 Liquid Jade Primo Alcatel 5 Flash (2017) Idol 5s Pulsemix Allview P8 Energy Pro X3 Soul Plus X3 Soul Pro Archos 101 Saphir Diamond 2 Plus Asus ROG Phone Transformer 3 Pro Zenfone 3 Deluxe 5.5 Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Zenfone 3 Ultra ZU680KL Zenfone 3 ZE520KL Zenfone 3 ZE552KL Zenfone 3 Zoom ZE553KL Zenfone 4 Pro ZS551KL Zenfone 4 ZE554KL Zenfone 5 ZE620KL Zenfone 5z ZS620KL Zenfone AR ZS571KL Zenfone V V520KL Zenpad 3 8.0 Z582KL Zenpad 3S 10 Z500KL Zenpad 3S 10 Z500M BlackBerry Evolve Evolve X KEY2 KEY2 LE Keyone Motion Blackview BV7000 BV7000 Pro BV9600 Pro (2019) BV9800 BV9800 Pro BLU Energy XL Vivo 5 Vivo 6 Vivo XL BQ Aquaris X Aquaris X Pro Aquaris X2 Aquaris X2 Pro Caterpillar CAT S52 CAT S61 Cubot S9 Doogee F7 Pro S88 Pro S96 Pro T3 Elephone M3 P9000 P9000 Lite Gigaset ME ME Pro ME Pure Gionee M2017 M6s Plus Marathon M5 Plus S6 S6 Pro S6s Google Pixel Pixel 2 Pixel 2XL Pixel C Pixel XL Honor 50 50 Pro 50 SE Magic 3 Magic 3 Pro Magic 3 Pro+ X20 X20 SE HP Elite x3 HTC 10 10 evo Exodus 1 U Play U Ultra U11 U11 Eyes U11 Life U11+ U12 life U12+ Huawei Enjoy 10 Plus Google Nexus 6P Honor 10 Honor 8 Honor 8 Pro Honor 9 Honor Note 10 Honor Note 8 Honor Play Honor View 10 Honor View 20 Mate 10 Mate 10 Porsche Design Mate 10 Pro Mate 20 Mate 20 Lite Mate 20 Pro Mate 20 RS Mate 20 X Mate 30 Mate 30 Pro Mate 9 Porsche Design Mate 9 Pro Mate RS Porsche DesignMate Mate X MediaPad M5 lite MediaPad M6 10.8 MediaPad M6 8.4 MediaPad M6 Turbo 8.4 Nexus 6P nova nova 2 nova 2 plus nova 2s nova 3 nova 3e nova 4 nova 4e nova 5 nova 5 Pro nova 5i nova 5i Pro nova 5T nova plus P Smart Z P10 P10 Plus P20 P20 Lite P20 lite (2019) P20 Pro P30 P30 Lite P30 Pro P40 P40 Lite P40 Lite E 5G P40 Pro P40 Pro+ P50 P50 Pro P9 P9 Plus Y9 Prime (2019) LeEco Cool1 dual Le 1s Le 2 Le 2 Pro Le Max Le Max 2 Le Pro 3 AI Edition Le Pro3 Le Pro3 Elite Le S3 Lenovo Miix 720 moto tab S5 Tab 4 10 Plus Tab 4 8 Plus Z5 ZUK Edge ZUK Z1 ZUK Z2 ZUK Z2 Pro LG Candy G Pad III 10.1 FHD G5 G6 G7 G7 Fit G7 One G7 ThinQ G8 ThinQ Nexus 5X Q Stylo 4 Q Stylus Q6 Q7 Q8 Q9 V30 V30S ThinQ V35 ThinQ V40 ThinQ V50 ThinQ 5G X venture Meizu m3x m5 Note MX6 Pro 6 Pro 6 Plus Pro 7 Pro 7 Plus Microsoft Lumia 950 Lumia 950 XL Motorola Moto G100 Moto G7 Moto G7 Plus Moto G7 Power Moto M Moto X4 Moto X5 Moto Z Moto Z Force Moto Z Play Moto Z2 Force Moto Z3 Moto Z3 Play One Power (P30 Note) Neffos X1 Nokia 2 3.1 A 3.1 C 5.1 Plus (Nokia X5) 5.4 6 (2018) 6.1 6.1 Plus (Nokia X6) 7 7 Plus 7.1 8 8 Sirocco 8.1 (Nokia X7) 8.3 5G 9 9 PureView G50 N1 X10 X20 X6 X71 XR20 OnePlus 5T 6 OnePlus 2 OnePlus 5 OnePlus 6 OnePlus 6 OnePlus 6T McLaren OnePlus 7 OnePlus 7 Pro OnePlus 7 Pro 5G OnePlus 7T OnePlus Nord OnePlus Nord 2G Oppo A54 5G A57 A74 5G A94 5G Find X3 Lite 5G Samsung Galaxy A02s Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A12 Galaxy A13 4G Galaxy A13 5G Galaxy A20e Galaxy A20s Galaxy A21s Galaxy A22 5G Galaxy A3 (2017) Galaxy A30 Galaxy A30s Galaxy A31 Galaxy A32 5G Galaxy A33 5G Galaxy A35 5G Galaxy A40 Galaxy A41 Galaxy A42 5G Galaxy A5 (2017) Galaxy A50 Galaxy A51 Galaxy A51 5G Galaxy A52s 5G Galaxy A53 5G Galaxy A7 (2017) Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A71 Galaxy A8 (2018) Galaxy A8 Plus (2018) Galaxy A80 Galaxy A9 (2018) Galaxy A90 Galaxy Fold 5G Galaxy M11 Galaxy M20 Galaxy M21 Galaxy M30 Galaxy M30s Galaxy M31 Galaxy M31s Galaxy M51 Galaxy Note 10 Galaxy Note 10 Lite Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note 8 Galaxy Note 9 Galaxy S10 Galaxy S10e Galaxy S10 Plus Galaxy S10 5G Galaxy S20 Galaxy S20 FE Galaxy S20 Plus Galaxy S20 Ultra Galaxy S21 5G Galaxy S21 FE 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S21+ Plus 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ Plus 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Galaxy S9 Galaxy S9 Plus Galaxy Xcover Pro Galaxy Xcover 4s Galaxy Xcover 5 Galaxy Xcover 6 Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold2 Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) Galaxy Tab A 10.5 (2018) Galaxy Tab A 8.0 (2017) Galaxy Tab A 8.0 (2019) Galaxy Tab Active 2 Galaxy Tab Active 3 Galaxy Tab Active Pro Galaxy Tab S4 Galaxy Tab S5e Galaxy Tab S6 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7 Plus Galaxy TabPRO S 12.0 Galaxy Tab S3 9.7etc. Sharp Aquos C10 Aquos D10 Aquos S2 Aquos S3 Aquos S3 mini SHA01 Z2 Sony Xperia 1 Xperia 1 III Xperia 10 Xperia 10 III Xperia 10 Plus Xperia 2 Xperia 5 Xperia 5 III Xperia L1 Xperia L2 Xperia L3 Xperia R1 (Plus) Xperia X Compact Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Xperia XA2 Plus Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Xperia XZ Premium Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ2 Premium Xperia XZ3 Trekstor SurfTab Twin 116 SurfTab Twin 11.6 LTE UMi Hammer S Max PLUS PLUS E Super Z Vernee Apollo Apollo Lite Apollo X Mars Vivo NEX S V11 (V11 Pro) V3Max X7 X7 Plus Z3i Wileyfox Pro Swift 2 Swift 2 Plus Swift 2 X Xiaomi Mi 11 5G Mi 11 Lite Mi 11 Pro Mi 11 Ultra Mi 11T 5G Mi 11T Pro 5G Mi 4C Mi 4s Mi 5 Mi 5s Plus Mi 5X Mi 6 Mi 8 Explorer Mi A1 Mi Max 2 Mi Mix Mi Mix 2 Mi Note 2 Mi Note 3 Mi Pad 2 Mi Pad 3 Mi Pad 4 Mi5 Poco F3 Poco M3 Redmi 9T Redmi Note 9T Redmi Pro ZTE Axon 7 Axon 7 Max Axon 7 mini Axon 7s Axon 9 Pro Axon M Blade V7 Max Blade V8 Pro Blade Z Max Grand X Max 2 Hawkeye Max XL nubia M2 nubia M2 lite Nubia N1 nubia N2 nubia Red Magic Nubia Z11 Nubia Z11 Max Nubia Z11 mini nubia Z11 mini S nubia Z17 nubia Z17 lite nubia Z17 mini nubia Z17 miniS nubia Z17s nubia Z18 mini Nubia Z7 Mini Zmax Pro sowie alle kompatiblen Geräte mit USB Typ C Stecker Technische Daten Typ Daten Ladekabel USB C Stecker USB 3.1 (Gen) AStecker Doppelt geschirmt Farbkodierung Stecker blau Bis zu max. 5 GBits Datenübertragungsrate Abwärtskompatibel mit USB 2.0 Kabellänge 03 m Abschirmung doppelte Abschirmung durch AlFolie und AlGeflecht Außenhülle PVC Verpackungsart Polybeutel * Macbook is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.