Brodit Brodit ProClip Toyota Corolla 19-22
Passend für Hersteller/Modell: Toyota / Corolla
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 19-22
Brodit Nummer: 855507
EAN Nr.: 7320288555072
Für Region: Europa
Gewicht: 90
NICHT für Modelle mit JBL Stereo.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen:
Teil 1. Montagestück
Teil 2. Montageplatte
1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkhol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die dünne Kante an das untere Ende des Teil 1 in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Teil 1 nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen am Armaturenbrett befestigt.
2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise platzieren, dass sich die Löcher miteinander übereinsteimmen und das rechte Teil mit Klebestreifen hinter dem Display festhakt.
3. Teil 2 an Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
4. ProClip ist montiert.
Halten Sie Ihr Gerät in Sichtweite und Reichweite in Ihrem Auto! Der ProClip macht den Einsatz von tragbaren Geräten in Fahrzeugen einfacher und sicherer. Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett Ihres Autos befestigen. Auf dem ProClip können Sie jedes beliebige Zubehör montieren, z.B. eine Halter für ein Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät.
Der ProClip ist fahrzeugspezifisch, er wird für jedes Fahrzeugmodell individuell angepasst und hat eine perfekte Passform. Der ProClip bietet eine stabile Montageplattform und ist für die meisten Fahrzeuge in mehreren Positionen erhältlich. Dezentes Design, das sich gut in das Interieur einfügt. Sicher, ordentlich und bequem!
Der ProClip ist einfach zu installieren, Sie können es in einer Minute erledigen! Sie rasten den ProClip einfach in Lücken im Innenraum ein, Sie brauchen keine Löcher zu bohren, keine Spezialwerkzeuge zu verwenden oder das Armaturenbrett zu demontieren. Detaillierte Montageanleitung inklusive. Der ProClip hat AMPS-Löcher für die einfache Montage eines Halters. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Entwickelt und produziert in Schweden.
- Möchten Sie zwischen mehreren Haltern am gleichen ProClip wechseln können? Siehe Brodits MultiMoveClip.
- Installieren Sie größere Geräte oder schwerere Geräte? Bitte beachten Sie Brodits Extra starke Montageplattformen und Sockelhalterungen.