Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 279-855307_020521 Herst.-Nr.: 855307 EAN/GTIN: 7320288553078 |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit ProClip Renault Clio IV 17-19 Passend für Hersteller/Modell: Renault / Clio IV Position: Mittelkonsole mittig Passend für Baujahr von - bis: 17-19 Brodit Nummer: 855307 EAN Nr. : 7320288553078 Für Region: Europa Gewicht: 60 Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters platzieren. 2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken so dass der ProClip zusammengedrück wird. Die obere Kante des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken. 3 und 4. ProClip ist montiert. Halten Sie Ihr Gerät in Sichtweite und Reichweite in Ihrem Auto! Der ProClip macht den Einsatz von tragbaren Geräten in Fahrzeugen einfacher und sicherer. Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett Ihres Autos befestigen. Auf dem ProClip können Sie jedes beliebige Zubehör montieren, z. B. eine Halter für ein Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch, er wird für jedes Fahrzeugmodell individuell angepasst und hat eine perfekte Passform. Der ProClip bietet eine stabile Montageplattform und ist für die meisten Fahrzeuge in mehreren Positionen erhältlich. Dezentes Design, das sich gut in das Interieur einfügt. Sicher, ordentlich und bequem! Der ProClip ist einfach zu installieren, Sie können es in einer Minute erledigen! Sie rasten den ProClip einfach in Lücken im Innenraum ein, Sie brauchen keine Löcher zu bohren, keine Spezialwerkzeuge zu verwenden oder das Armaturenbrett zu demontieren. Detaillierte Montageanleitung inklusive. Der ProClip verfügt über vorgebohrte AMPS-Löcher zur einfachen Montage eines Halters. Hergestellt aus hochwertigem ABS/Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Entwickelt und produziert in Schweden. - Möchten Sie zwischen mehreren Haltern am gleichen ProClip wechseln können? Siehe Brodits MultiMoveClip. - Installieren Sie größere Geräte oder schwerere Geräte? Siehe Brodits Extra starke Montageplattformen und Sockelhalterungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,44* | € 17,57* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,43* | € 19,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|