Brodit Brodit ProClip Mercedes Benz V-Klasse 16-22
Passend für Hersteller/Modell: Mercedes Benz / V-Klasse
Position: Mittelkonsole oben
Passend für Baujahr von - bis: 16-22
Brodit Nummer: 855278
EAN Nr. : 7320288552781
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montageplatte Teil 2. Montagestück (das kleinste Teil) 1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken, gerade unter der oberen linken Ecke der Spalt. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die angewinkelte linke Kante des Teil 1. in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. 2. Die Position justieren, so dass sich die untere Kante des Teil 1 mit der Naht zwischen den Tasten angerichtet ist, die gleichen Position wie in die Bild gezeigt ist. Den "Gap Opener" herausziehen. 3. Die vorne Ecke der angewinkelte Kante des Teil 2. in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der umliegende Blende drücken. Teil 2. nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und das Loch über dem Loch in Teil 1 platziert ist. Teil 2. an Teil 1. mit der beiliegende Schraube befestigen. 4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett des Fahrzeugs befestigen. Es bietet eine perfekte Montageplattform für Mobiltelefone oder andere Geräte, die Sie in Reichweite im Auto haben möchten. Sicher, ordentlich und bequem! Der ProClip hat eine perfekte Passform, er wird speziell für jedes Fahrzeug hergestellt, um eine sichere Basis für die Installation zu gewährleisten. Und der ProClip ist einfach zu installieren. Die Halter rastet einfach in die Aussparungen des Armaturenbretts ein, Sie müssen keine Löcher bohren, keine Spezialwerkzeuge verwenden oder das Armaturenbrett nicht demontieren. Mit vorgebohrten Löchern zur einfachen Befestigung eines Halters. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert. Hergestellt in Schweden. Demo-Video ansehen