Brodit Brodit ProClip Volvo S90 17-22
Passend für Hersteller/Modell: Volvo / S90
Position: Mittelkonsole oben links
Passend für Baujahr von - bis: 17-22
Brodit Nummer: 855246
EAN Nr.: 7320288552460
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 50
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das Lüftungsgitter gerade nach vorne justieren. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad rienigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip an der inneren Seitenwand des Lüftungsgitters anordnen.
2. Die linke Seite des ProClip nach rechts drücken, so dass der ProClip sich beugt.
3. Die linke Seite des ProClip an der inneren Seitenwand des Lüftungsgitters anordnen.
4. ProClip ist montiert.
Der ProClip ist eine Montagehalterung, die Sie am Armaturenbrett des Fahrzeugs befestigen. Es bietet eine perfekte Montageplattform für Mobiltelefone oder andere Geräte, die Sie in Reichweite im Auto haben möchten. Sicher, ordentlich und bequem!
Der ProClip hat eine perfekte Passform, er wird speziell für jedes Fahrzeug hergestellt, um eine sichere Basis für die Installation zu gewährleisten. Und der ProClip ist einfach zu installieren. Die Halter rastet einfach in die Aussparungen des Armaturenbretts ein, Sie müssen keine Löcher bohren, keine Spezialwerkzeuge verwenden oder das Armaturenbrett nicht demontieren. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert.
Demo-Video ansehen